ProductPage

DIN7980 Federring für Zylinderkopfschraube Edelstahl A2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Für Schraubenmaß metrisch
DIN-Norm: 7980
Ausführung: Flache Enden
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Federring flache Enden DIN 7980 M3 Edelstahl A2 Federring flache Enden DIN 7980 M3 Edelstahl A2 Artikelnummer 23730747
1.000 Stück pro Paket
DIN7980 RVS A2 M4 /1000 DIN7980 RVS A2 M4 /1000 Artikelnummer 23730749
1.000 Stück pro Paket
DIN7980 RVS A2 M5 /1000 DIN7980 RVS A2 M5 /1000 Artikelnummer 23730750
1.000 Stück pro Paket
Federring flache Enden DIN 7980 M6 Edelstahl A2 Federring flache Enden DIN 7980 M6 Edelstahl A2 Artikelnummer 23730751
1.000 Stück pro Paket
DIN7980 RVS A2 M8 /1000 DIN7980 RVS A2 M8 /1000 Artikelnummer 23730752
1.000 Stück pro Paket
Federring flache Enden DIN 7980 M14 Edelstahl A2 Federring flache Enden DIN 7980 M14 Edelstahl A2 Artikelnummer 23730741
500 Stück pro Paket
Federring flache Enden DIN 7980 M18 Edelstahl A2 Federring flache Enden DIN 7980 M18 Edelstahl A2 Artikelnummer 23730743
200 Stück pro Paket
DIN7980 RVS A2 M24 /100 DIN7980 RVS A2 M24 /100 Artikelnummer 23730745
100 Stück pro Paket
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Für Schraubenmaß metrisch
DIN-Norm: 7980
Ausführung: Flache Enden
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)