ProductPage

DIN1440 Unterlegscheibe für Gabelkopfbolzen (Ausführung mittel) Edelstahl A4

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
DIN-Norm: 1440
Facettenförmig: Nein
ISO-Norm: 8738
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 1440 M3 Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 1440 M3 Artikelnummer 11746873
500 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 1440 M4 Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 1440 M4 Artikelnummer 11746879
500 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 1440 M5 Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 1440 M5 Artikelnummer 11746881
500 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 1440 M6 Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 1440 M6 Artikelnummer 11746882
500 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 1440 M8 Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 1440 M8 Artikelnummer 11746884
200 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 1440 M10 Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 1440 M10 Artikelnummer 11746859
200 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 1440 M12 Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 1440 M12 Artikelnummer 11746860
200 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 1440 M13 Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 1440 M13 Artikelnummer 11746861
100 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 1440 M16 Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 1440 M16 Artikelnummer 11746863
100 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 1440 M18 Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 1440 M18 Artikelnummer 11746864
100 Stück pro Paket
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
DIN-Norm: 1440
Facettenförmig: Nein
ISO-Norm: 8738
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster