ProductPage

DIN6340 Scheibe für Spannzeuge Stahl phosphatiert

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz: Phosphatisiert
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
Für Schraubenmaß metrisch
DIN-Norm: 6340
Facettenförmig: Nein
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Unterlegscheibe DIN6340 M8 Unterlegscheibe DIN6340 M8 Artikelnummer 23246161

Katalog Artikelnr 1: 39930010

Unterlegscheibe DIN6340 M10 Unterlegscheibe DIN6340 M10 Artikelnummer 23246162

Katalog Artikelnr 1: 39930020

Unterlegscheibe DIN6340 M12 Unterlegscheibe DIN6340 M12 Artikelnummer 23246163

Katalog Artikelnr 1: 39930030

Unterlegscheibe DIN6340 M16 Unterlegscheibe DIN6340 M16 Artikelnummer 23246164

Katalog Artikelnr 1: 39930050

Unterlegscheibe DIN6340 M20 Unterlegscheibe DIN6340 M20 Artikelnummer 23246165

Katalog Artikelnr 1: 39930070

Unterlegscheibe DIN6340 M24 Unterlegscheibe DIN6340 M24 Artikelnummer 23246166

Katalog Artikelnr 1: 39930090

Material: Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz: Phosphatisiert
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
Für Schraubenmaß metrisch
DIN-Norm: 6340
Facettenförmig: Nein
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)