ProductPage

BOSCH REXROTH Kugelrolle mit Befestigungselement Stahl, verzinkt Serie: R0536 2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

  • Mit Befestigungselement
  • Können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden
  • Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen. Sie lassen große Toleranzen in der Einbaubohrung zu
  • Deckel verstärkt für starke Stoßbelastung
  • Alle Teile verzinkt

Grösse
Außendurchmesser Flansch (mm)
Durchmesser Gehäuse (mm)
Material Gehäuse: Stahl, verzinkt
Material Kugel: Stahl Korrosionsbeständig
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kugelrolle mit Befestigungselement Stahl, verzinkt KUK-C15-MFG BOSCH REXROTH Kugelrolle mit Befestigungselement Stahl, verzinkt KUK-C15-MFG Artikelnummer 23550114
Kugelrolle mit Befestigungselement Stahl, verzinkt KUK-C22-MFG BOSCH REXROTH Kugelrolle mit Befestigungselement Stahl, verzinkt KUK-C22-MFG Artikelnummer 23550115
Kugelrolle mit Befestigungselement Stahl, verzinkt KUK-C30-MFG BOSCH REXROTH Kugelrolle mit Befestigungselement Stahl, verzinkt KUK-C30-MFG Artikelnummer 23550116
Grösse
Außendurchmesser Flansch (mm)
Durchmesser Gehäuse (mm)
Material Gehäuse: Stahl, verzinkt
Material Kugel: Stahl Korrosionsbeständig
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)