ProductPage

BOSCH REXROTH Kugelrolle mit Befestigungselement Stahl, verzinkt Serie: R0536 4

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

  • Mit Befestigungselement
  • Können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden
  • Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen. Sie lassen große Toleranzen in der Einbaubohrung zu
  • Deckel verstärkt für starke Stoßbelastung
  • Laufkugel aus PA66

Grösse
Außendurchmesser Flansch (mm)
Durchmesser Gehäuse (mm)
Material Gehäuse: Stahl, verzinkt
Material Kugel: PA66
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kugelrolle mit Befestigungselement Stahl, verzinkt KUK-B15-P-MFK BOSCH REXROTH Kugelrolle mit Befestigungselement Stahl, verzinkt KUK-B15-P-MFK Artikelnummer 23550118
Kugelrolle mit Befestigungselement Stahl, verzinkt KUK-B22-P-MFK BOSCH REXROTH Kugelrolle mit Befestigungselement Stahl, verzinkt KUK-B22-P-MFK Artikelnummer 23550119
Kugelrolle mit Befestigungselement Stahl, verzinkt KUK-B30-P-MFK BOSCH REXROTH Kugelrolle mit Befestigungselement Stahl, verzinkt KUK-B30-P-MFK Artikelnummer 23550120
Grösse
Außendurchmesser Flansch (mm)
Durchmesser Gehäuse (mm)
Material Gehäuse: Stahl, verzinkt
Material Kugel: PA66
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)