FAG Nutmutter KM 19
Serie: KM
Artikelnummer 12177978
Katalog Artikelnr 1: KM19-FAG
EAN: 4012801222914
Hersteller-Teilenummer: 016731956-0000
Produktmerkmale
Attribut | Wert |
---|---|
Gewindegröße | M 95x2 |
Außendurchmesser (mm) | 125 |
Breite (mm) | 17 |
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Item Overview | Download URL |
Item URL default | Produktseite Schaeffler URL |
Produktübersicht |