CategoryPage

Spann- und Abziehülsen (41 Produkte umfassen 1887 Artikel)


Grid
Liste
  • Artikelnummer 11551895

    Hersteller-Teilenummer: HA 318

  • Artikelnummer 12934835

    Katalog Artikelnr 1: SKF.SK28

    Hersteller-Teilenummer: SK 28

Grid
Liste

Für den Ein- und Ausbau von Lagern kommen häufig Spann- und Abziehhülsen zum Einsatz. Diese ermöglichen den schnellen und einfachen Einbau von kleinen und mittelgroßen Lagern auf einer zylindrischen Achse mit einer konischen Bohrung. Zudem eignen sich Spann- und Abziehhülsen für die schadenfreie Demontage der Achszapfen. Die für mittelgroße Lager geeigneten Spann- und Abziehhülsen sind auch mit Ölzufuhrkanal und Verteilrillen erhältlich. Diese dienen der Anwendung des Druckölverfahrens, das einen noch einfacheren und besseren Ein- und/oder Ausbau ermöglicht.


Beim Ausbau großer Lager erhält eine Hydraulikmutter den Vorzug. Wenn der Gewindeteil der Hülse am Ende der Welle oder der Wellenschulter herausragt, muss ein Stützring mit größtmöglicher Wandstärke in der Hülsenbohrung platziert werden. Dies verhindert Verformungen und Schäden am Gewinde, wenn der Hydraulikdruck aufgebracht wird. Gleichzeitig ist es empfehlenswert, hinter der Hydraulikmutter während des Ausbaus einen Anschlag anzubringen, der an/auf der Welle befestigt ist. Dadurch wird verhindert, dass die Abziehhülse mit der Hydraulikmutter herauskatapultiert wird.