Gelenklager verfügen über einen Innen- und Außenring mit Gleitkontakt. Es gibt sie in nachschmierbarer oder wartungsfreier Ausführung. Dadurch können Gelenklager gleichzeitig mit einer hohen Radialbelastung und einer unidirektionalen Axialbelastung umgehen. Gelenklager gibt es in vielen unterschiedlichen Sorten. Normalerweise werden bei Gelenklagern zwei Typen unterschieden: Sorten mit der Gleitpaarung Stahl/Stahl und wartungsfreie Typen mit unterschiedlichen Gleitpaarungen, die ein Nachschmieren überflüssig machen. Die Einsatzgebiete umfassen sämtliche Industriezweige, aber auch Anwendungen im zivilen Bereich. Überall dort, wo Fluchtungsfehler aufgrund von Bewegung aufgefangen werden müssen, sind Gelenklager die ideale Lösung für spannungsfreie Verbindungen.