ProductPage

IGUS Einpressbuchse Wartungsfrei iglidur® L100/iglidur® L100 Serie: WLFM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Mit Bund: Ja
Material Lauffläche: iglidur® L100
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Einpressbuchse Wartungsfrei iglidur® L100 /iglidur® L100 WLFM-1214-15 IGUS Einpressbuchse Wartungsfrei iglidur® L100 /iglidur® L100 WLFM-1214-15 Artikelnummer 13568006
Einpressbuchse Wartungsfrei iglidur® L100 /iglidur® L100 WLFM-1618-16 IGUS Einpressbuchse Wartungsfrei iglidur® L100 /iglidur® L100 WLFM-1618-16 Artikelnummer 13568007
Einpressbuchse Wartungsfrei iglidur® L100 /iglidur® L100 WLFM-2528-21 IGUS Einpressbuchse Wartungsfrei iglidur® L100 /iglidur® L100 WLFM-2528-21 Artikelnummer 13255058
Einpressbuchse Wartungsfrei iglidur® L100 /iglidur® L100 WLFM-3034-27 IGUS Einpressbuchse Wartungsfrei iglidur® L100 /iglidur® L100 WLFM-3034-27 Artikelnummer 13568008
Einpressbuchse Wartungsfrei iglidur® L100 /iglidur® L100 WLFM-4044-32 IGUS Einpressbuchse Wartungsfrei iglidur® L100 /iglidur® L100 WLFM-4044-32 Artikelnummer 13568009
Einpressbuchse Wartungsfrei iglidur® L100 /iglidur® L100 WLFM-5055-37 IGUS Einpressbuchse Wartungsfrei iglidur® L100 /iglidur® L100 WLFM-5055-37 Artikelnummer 13568010
Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Mit Bund: Ja
Material Lauffläche: iglidur® L100
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)