ProductPage

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl/PTFE Serie: PCMF

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Die Polytetrafluorethylen-basierte Gleitfläche sorgt für einen zuverlässigen, reibungsarmen Betrieb ohne Schmierung. Das Vorhandensein oder die ständige Versorgung mit Öl oder anderen korrosionssicheren Flüssigkeiten kann sich vorteilhaft auswirken und die Leistungsfähigkeit dieser Lager verbessern.

Produkteigenschaften

  • Wartungsfreier Betrieb
  • Sehr gute Reibungseigenschaften
  • Hohe Tragfähigkeit
  • Betriebstemperaturen von bis zu 250 °C
  • Gleitgeschwindigkeit bis zu 2 m/s
  • Kleines erforderliches Betriebsspiel
Einsatzbereiche
  • Kraftfahrzeuge
  • Fördertechnik
  • Haushaltsgeräte und Konsumgüter
  • Textilmaschinen

Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Mit Bund: Ja
Material Lauffläche: PTFE
Filter löschen (35 der 35 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 060804 E SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 060804 E Artikelnummer 23768799
25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 060808 E SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 060808 E Artikelnummer 23768800

Katalog Artikelnr 1: PCMF060808E-SKF

25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 081005.5 E SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 081005.5 E Artikelnummer 23768801
25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 081007.5 E SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 081007.5 E Artikelnummer 23768803

Katalog Artikelnr 1: SKF.PCMF081007.5E

25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 081009.5 E SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 081009.5 E Artikelnummer 23768804

Katalog Artikelnr 1: PCMF081009.5E-SKF

25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 101207 E SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 101207 E Artikelnummer 23768805

Katalog Artikelnr 1: PCMF101207E-SKF

25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 101209 E SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 101209 E Artikelnummer 23768806

Katalog Artikelnr 1: PCMF101209E-SKF

25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 101209 E/VL097 SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 101209 E/VL097 Artikelnummer 13200683
25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 101212 E SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 101212 E Artikelnummer 23768807

Katalog Artikelnr 1: PCMF101212E-SKF

25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 101217 E SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 101217 E Artikelnummer 23768808

Katalog Artikelnr 1: PCMF101217E-SKF

25 Stück pro Paket
Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Mit Bund: Ja
Material Lauffläche: PTFE
Filter löschen (35 der 35 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster