SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl/PTFE Serie: PCZ
Die Polytetrafluorethylen-basierte Gleitfläche sorgt für einen zuverlässigen, reibungsarmen Betrieb ohne Schmierung. Das Vorhandensein oder die ständige Versorgung mit Öl oder anderen korrosionssicheren Flüssigkeiten kann sich vorteilhaft auswirken und die Leistungsfähigkeit dieser Lager verbessern.
Produkteigenschaften
- Wartungsfreier Betrieb
- Sehr gute Reibungseigenschaften
- Hohe Tragfähigkeit
- Betriebstemperaturen von bis zu 250 °C
- Gleitgeschwindigkeit bis zu 2 m/s
- Kleines erforderliches Betriebsspiel
- Kraftfahrzeuge
- Fördertechnik
- Haushaltsgeräte und Konsumgüter
- Textilmaschinen
SKF
Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCZ 1014 E
Artikelnummer 12121219
|
25 Stück pro Paket
|
||
SKF
Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCZ 1212 E
Artikelnummer 11661758
Katalog Artikelnr 1: SKF.PCZ1212E |
25 Stück pro Paket
|
||
SKF
Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCZ 1616 E
Artikelnummer 23229437
Katalog Artikelnr 1: SKF.PCZ1616E |
25 Stück pro Paket
|