ProductPage

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide/PTFE Polyamide Serie: PPMF

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

PTFE Polyamid-Gleitlager sind für Trockenlauf ausgelegt. Ein Schmierstoff kann jedoch die Leistungsfähigkeit dieser Gleitlager verbessern. Die genau abgestimmte Zufuhr von Schmierfett, Öl, Wasser oder anderen Flüssigkeiten kann die Gleitgeschwindigkeiten erhöhen. PTFE Polyamid-Gleitlager sind widerstandsfähig gegenüber den meisten Schmierölen und -fetten.

Zu den Eigenschaften und Vorteilen der PTFE Polyamid-Gleitlager zählen:

  • wartungsfreier Betrieb
  • kostengünstig
  • korrosionsbeständig
  • gute Isolierung gegen Stromdurchgang
Typische Anwendungsgebiete sind:
  • Textilmaschinen
  • Medizinische Geräte
  • Fitness-Geräte
  • Haushaltsgeräte

Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Mit Bund: Ja
Material Lauffläche: PTFE Polyamide
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 101212 SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 101212 Artikelnummer 23768963

Katalog Artikelnr 1: PPMF101212-SKF

25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 121412 SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 121412 Artikelnummer 23768965
25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 141617 SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 141617 Artikelnummer 23768967
25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 161817 SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 161817 Artikelnummer 23768970

Katalog Artikelnr 1: SKF.PPMF161817

25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 202311.5 SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 202311.5 Artikelnummer 23768971

Katalog Artikelnr 1: PPMF202311.5-SKF

25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 252821.5 SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 252821.5 Artikelnummer 23768974
25 Stück pro Paket
Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Mit Bund: Ja
Material Lauffläche: PTFE Polyamide
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)