ProductPage

NSK Einreihiges Kegelrollenlager Metrisch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.

Montage Typ: Einreihig
Innendurchmesser (mm): 200
Außendurchmesser Außenring (mm): 310
Breite gesamt (mm): 70
Mit Flansch: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Einreihiges Kegelrollenlager 32040XJ NSK Einreihiges Kegelrollenlager 32040XJ Artikelnummer 13002791
Montage Typ: Einreihig
Innendurchmesser (mm): 200
Außendurchmesser Außenring (mm): 310
Breite gesamt (mm): 70
Mit Flansch: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)