ProductPage

EZO Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Serie: 511

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Miniaturkugellager sind einreihige Rillenkugellager mit einem Bohrungsdurchmesser bis zu 10mm. Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar. Sie sind einfach im Aufbau, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet, sehr robust und damit wartungsarm. Dank der tiefen Laufrillen und der engen Schmiegung zwischen den Laufrillen und den Kugeln können Rillenkugellager Radialbelastungen, aber auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen, sogar bei hohen Drehzahlen. Präzisions-Miniaturkugellager eignen sich besonders für kleine Elektromotoren und Getriebe, Büromaschinen, medizinische Geräte, mechatronische Anwendungen usw. Miniaturkugellager mit Flansch können den Einbau technisch vereinfachen, da die Lager in Axialrichtung in das Gehäuse eingesetzt werden können. Das spart Zeit und Platz. Sie sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar.

Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Höhe (mm)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend  51101 VA EZO Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51101 VA Artikelnummer 13550084
Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend  51102 VA EZO Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51102 VA Artikelnummer 13448018
Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend  51103 VA EZO Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51103 VA Artikelnummer 13550085
Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend  51104 VA EZO Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51104 VA Artikelnummer 13550086
Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend  51105 VA EZO Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51105 VA Artikelnummer 13550087
Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend  51106 VA EZO Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51106 VA Artikelnummer 13550088
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Höhe (mm)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)