Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Außenring Sie sind selbsteinstellend und damit unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse. Damit eignen sie sich insbesondere für Anwendungen, in denen erheblicher Versatz oder Fluchtungsfehler zu erwarten sind. Von allen Wälzlagern hat dieser Lagertyp die geringste Reibung und bleibt dadurch kühler auch bei hohen Drehzahlen. Pendelkugellager mit einem breiten Innenring wurden für weniger anspruchsvolle Anwendungen entworfen. Dank der speziellen Bohrtoleranz ist ein leichter Ein- und Ausbau möglich.
Pendelkugellager mit breitem Innenring werden in axialer Richtung durch Zapfenschrauben auf der Welle angebracht, welche in einer Rille an einer Seite des Innenrings befestigt werden. Dadurch wird ein Drehen des Innenrings auf der Welle verhindert. Werden zur Unterstützung der Welle zwei Pendelkugellager mit breitem Innenring verwendet, sind diese so anzuordnen, dass die Rillen der Innenringe einander zugewendet sind oder sich am äußersten Punkt der Lager befinden. Ist das nicht der Fall, ist die Welle axial nur in eine Richtung festgelegt. Anwendbar in Situationen, in denen eine leichte radiale/axiale Belastung zusammen mit einer etwas höheren Drehzahl auftritt. Breit anwendbar in allen erdenklichen Industriezweigen.