CategoryPage

Präzisionskugellager (111 Produkte umfassen 4693 Artikel)


Grid
Liste
Grid
Liste

Es gibt drei verschiedene Arten von Präzisionskugellagern. So gibt es Superpräzisionskugellager, Hochpräzisionszylinderrollenlager und Hochpräzisionsspindellager. Jedes einzelne Präzisionskugellager hat eine andere Wirkung. So werden Superpräzisionskugellager hauptsächlich für die finale Genauigkeit von auf Dreh- und Fräsmaschinen hergestellten Komponenten verwendet. Hochpräzisionszylinderrollenlager kommen bei Anwendung hoher radialer Belastungen mit geringeren Drehzahlen zum Einsatz.


Hochpräzisionsspindellager werden an den Enden von Kugelgewindespindeln zur genaueren Bestimmung der Lage gebraucht und widerstehen hohen axialen Belastungen. Präzisionslager werden hauptsächlich bei hohen Drehzahlen benötigt, beispielsweise in Kompressoren oder Vakuumpumpen, aber auch der Zahnarztbohrer ist mit Hochpräzisionslagern ausgestattet. Dies gilt auch für die Antriebsspindeln in einem Bearbeitungszentrum für Motorblöcke, wo präzise und schnelle Bewegungen mit engen Toleranzen ausgeführt werden.