ProductPage

EZO Dünnringlager Mit Flansch Beidseitig abgedichtet Serie: 617

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar. Sie sind einfach im Aufbau, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet, sehr robust bei der Nutzung und damit wartungsarm. Dank der tiefen Laufrillen und der engen Schmiegung zwischen den Laufrillen und den Kugeln sind Rillenkugellager ausgezeichnet dafür geeignet, Radialbelastungen, aber auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufzunehmen, sogar bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager mit Flansch können den Einbau technisch vereinfachen, da die Lager in Axialrichtung in das Gehäuse eingesetzt werden können. Das spart Zeit und Platz. Sie sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar. Beidseitig abgedichtete Lager verfügen über eine Lebensdauerschmierung und müssen daher während des Gebrauchs nicht nachgeschmiert werden. Sie wurden unter kontrollierten Bedingungen mit der exakten Menge an hochwertigem Schmiermittel befüllt.

Lager mit Deckscheiben 2Z:
Die aus Stahlblech gefertigten Deckscheiben sind in erster Linie auf Anwendungen mit umlaufendem Innenring des Lagers ausgelegt. Zwischen der Außenkante der Scheibe und dem Innenring befindet sich ein Dichtspalt. Der Spalt zwischen Deckscheibe und Innenring ist so konstruiert, dass auch bei größerem Radialspiel im Lager keine Berührung erfolgen kann. Zur Vermeidung von Korrosion werden die Deckscheiben verzinkt.

Lager mit reibungsarmen Dichtungen 2RU, LLB:
Diese berührungsfreien Dichtungen bestehen aus ölbeständigem und verschleißfestem Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung. Zwischen Dichtung und Innenring befindet sich ein sehr enger Spalt, der die Berührung der beiden Komponenten verhindert. Dadurch können Lager mit reibungsarmen Dichtungen genau wie Lager mit Z-Dichtungen bei hohen Drehzahlen eingesetzt werden, bieten aber eine bessere Dichtleistung.

Lager mit schleifenden Dichtungen 2RS, LLU:
Schleifende Dichtungen werden aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung gefertigt. Die Dichtungen werden in den Aussparungen des Außenrings angebracht. Im Gegensatz zur reibungsarmen Dichtung berührt die schleifende Dichtung den Innenring. Bei schleifenden Dichtungen dringt weder Staub noch Feuchtigkeit in das Lager ein.

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm): 4
Material: Stahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Mit Flansch: Ja
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Dünnringlager Mit Flansch Beidseitig abgedichtet F 61700 2Z EZO Dünnringlager Mit Flansch Beidseitig abgedichtet F 61700 2Z Artikelnummer 23198414
Dünnringlager Mit Flansch Beidseitig abgedichtet F 61700 2RS EZO Dünnringlager Mit Flansch Beidseitig abgedichtet F 61700 2RS Artikelnummer 13550090
Dünnringlager Mit Flansch Beidseitig abgedichtet F 61701 2Z EZO Dünnringlager Mit Flansch Beidseitig abgedichtet F 61701 2Z Artikelnummer 13454166
Dünnringlager Mit Flansch Beidseitig abgedichtet F 61701 2RS EZO Dünnringlager Mit Flansch Beidseitig abgedichtet F 61701 2RS Artikelnummer 13550092
Dünnringlager Mit Flansch Beidseitig abgedichtet F 61702 2Z EZO Dünnringlager Mit Flansch Beidseitig abgedichtet F 61702 2Z Artikelnummer 13550094
Dünnringlager Mit Flansch Beidseitig abgedichtet F 61702 2RS EZO Dünnringlager Mit Flansch Beidseitig abgedichtet F 61702 2RS Artikelnummer 13550093
Dünnringlager Mit Flansch Beidseitig abgedichtet F 61703 2Z EZO Dünnringlager Mit Flansch Beidseitig abgedichtet F 61703 2Z Artikelnummer 13550097
Dünnringlager Mit Flansch Beidseitig abgedichtet F 61703 2RS EZO Dünnringlager Mit Flansch Beidseitig abgedichtet F 61703 2RS Artikelnummer 13550096
Dünnringlager Mit Flansch Beidseitig abgedichtet F 61704 2Z EZO Dünnringlager Mit Flansch Beidseitig abgedichtet F 61704 2Z Artikelnummer 13550100
Dünnringlager Mit Flansch Beidseitig abgedichtet F 61704 2RS EZO Dünnringlager Mit Flansch Beidseitig abgedichtet F 61704 2RS Artikelnummer 13550099
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm): 4
Material: Stahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Mit Flansch: Ja
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster