ProductPage

SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Rillenkugellager aus Edelstahl sind beständig gegenüber Korrosion, die etwa durch Feuchtigkeit entsteht. Diese einreihigen Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar. Sie sind einfach im Aufbau, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet, sehr robust und damit wartungsarm. Dank der tiefen Laufrillen und der engen Schmiegung zwischen den Laufrillen und den Kugeln sind Rillenkugellager ausgezeichnet dafür geeignet, Radialbelastungen, aber auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufzunehmen, sogar bei hohen Drehzahlen. Rillenkugellager aus Edelstahl weisen dieselben Betriebseigenschaften auf wie herkömmliche Rillenkugellager aus Stahl, haben jedoch eine geringere Traglast. Die einreihigen Rillenkugellager sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar. Beidseitig abgedichtete Lager verfügen über eine Lebensdauerschmierung und müssen daher während des Gebrauchs nicht nachgeschmiert werden. Sie wurden unter kontrollierten Bedingungen mit der exakten Menge an hochwertigem Schmiermittel befüllt.

Lager mit Deckscheiben 2Z:
Die aus Stahlblech gefertigten Deckscheiben sind in erster Linie auf Anwendungen mit umlaufendem Innenring des Lagers ausgelegt. Zwischen der Außenkante der Scheibe und dem Innenring befindet sich ein Dichtspalt. Der Spalt zwischen Deckscheibe und Innenring ist so konstruiert, dass auch bei größerem Radialspiel im Lager keine Berührung erfolgen kann. Zur Vermeidung von Korrosion werden die Deckscheiben verzinkt.

Lager mit schleifenden Dichtungen 2RSH, 2RS1:
Schleifende Dichtungen werden aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung gefertigt. Die Dichtungen werden in den Aussparungen des Außenrings angebracht. Im Gegensatz zur reibungsarmen Dichtung berührt die schleifende Dichtung den Innenring. Bei schleifenden Dichtungen dringt weder Staub noch Feuchtigkeit in das Lager ein.

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Edelstahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig: Edelstahl
Laufgenauigkeit
Schmierung
Filter löschen (171 der 171 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 639/2-2Z SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 639/2-2Z Artikelnummer 23223720
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet D/W R166-2Z SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet D/W R166-2Z Artikelnummer 23771892
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet D/W R3-2Z/P6 SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet D/W R3-2Z/P6 Artikelnummer 23771894

Katalog Artikelnr 1: D/WR3-2Z/P6-SKF

Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 625-2RS1/W64F SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 625-2RS1/W64F Artikelnummer 13530253
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 635-2Z/VT378 SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 635-2Z/VT378 Artikelnummer 13530254
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet D/W R4-2Z SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet D/W R4-2Z Artikelnummer 23771893

Katalog Artikelnr 1: SKF.D/WR4-2Z

Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 61800-2Z SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 61800-2Z Artikelnummer 23771786

Katalog Artikelnr 1: 61800-2Z-VA-SKF

Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 61800-2RS1 SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 61800-2RS1 Artikelnummer 23771785

Katalog Artikelnr 1: 61800.2RS.VA.SKF

Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 63800-2Z SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 63800-2Z Artikelnummer 23771887

Katalog Artikelnr 1: 63800-2Z-VA-SKF

Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 61900-2Z SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 61900-2Z Artikelnummer 23771809

Katalog Artikelnr 1: 61900-2Z-VA-SKF

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Edelstahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig: Edelstahl
Laufgenauigkeit
Schmierung
Filter löschen (171 der 171 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster