ProductPage

EZO Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Rillenkugellager aus Edelstahl sind beständig gegenüber Korrosion, die etwa durch Feuchtigkeit entsteht. Diese einreihigen Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar. Sie sind einfach im Aufbau, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet, sehr robust und damit wartungsarm. Dank der tiefen Laufrillen und der engen Schmiegung zwischen den Laufrillen und den Kugeln sind Rillenkugellager ausgezeichnet dafür geeignet, Radialbelastungen, aber auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufzunehmen, sogar bei hohen Drehzahlen. Rillenkugellager aus Edelstahl weisen dieselben Betriebseigenschaften auf wie herkömmliche Rillenkugellager aus Stahl, haben jedoch eine geringere Traglast. Beidseitig abgedichtete Lager verfügen über eine Lebensdauerschmierung und müssen daher während des Gebrauchs nicht nachgeschmiert werden. Sie wurden unter kontrollierten Bedingungen mit der exakten Menge an hochwertigem Schmiermittel befüllt.

Lager mit Deckscheiben 2Z:
Die aus Stahlblech gefertigten Deckscheiben sind in erster Linie auf Anwendungen mit umlaufendem Innenring des Lagers ausgelegt. Zwischen der Außenkante der Scheibe und dem Innenring befindet sich ein Dichtspalt. Der Spalt zwischen Deckscheibe und Innenring ist so konstruiert, dass auch bei größerem Radialspiel im Lager keine Berührung erfolgen kann. Zur Vermeidung von Korrosion werden die Deckscheiben verzinkt.

Lager mit reibungsarmen Dichtungen 2RU, LLB:
Diese berührungsfreien Dichtungen bestehen aus ölbeständigem und verschleißfestem Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung. Zwischen Dichtung und Innenring befindet sich ein sehr enger Spalt, der die Berührung der beiden Komponenten verhindert. Dadurch können Lager mit reibungsarmen Dichtungen genau wie Lager mit Z-Dichtungen bei hohen Drehzahlen eingesetzt werden, bieten aber eine bessere Dichtleistung.

Lager mit schleifenden Dichtungen 2RS, LLU:
Schleifende Dichtungen werden aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung gefertigt. Die Dichtungen werden in den Aussparungen des Außenrings angebracht. Im Gegensatz zur reibungsarmen Dichtung berührt die schleifende Dichtung den Innenring. Bei schleifenden Dichtungen dringt weder Staub noch Feuchtigkeit in das Lager ein.

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Edelstahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft: CN (normal)
Käfig
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Filter löschen (56 der 56 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 688 2RS W6 VA EZO Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 688 2RS W6 VA Artikelnummer 13015900
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 61700 2Z VA EZO Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 61700 2Z VA Artikelnummer 12433096
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 61800 2Z VA EZO Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 61800 2Z VA Artikelnummer 23223802
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 61900 2Z VA EZO Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 61900 2Z VA Artikelnummer 12433081
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 6000 2Z VA EZO Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 6000 2Z VA Artikelnummer 12952280

Katalog Artikelnr 1: 6000-2Z-VA-SKF

10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 6000 2RS VA EZO Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 6000 2RS VA Artikelnummer 23198373
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 6200 2RS VA TW EZO Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 6200 2RS VA TW Artikelnummer 12749955
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 6200 2RS VA EZO Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 6200 2RS VA Artikelnummer 23198357
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 6300 2Z VA EZO Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 6300 2Z VA Artikelnummer 13000360
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 6300 2RS VA EZO Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 6300 2RS VA Artikelnummer 23198385
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Edelstahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft: CN (normal)
Käfig
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Filter löschen (56 der 56 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster