ProductPage

KML Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Rillenkugellager aus Edelstahl sind beständig gegenüber Korrosion, die etwa durch Feuchtigkeit entsteht. Diese einreihigen Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar. Sie sind einfach im Aufbau, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet, sehr robust und damit wartungsarm. Dank der tiefen Laufrillen und der engen Schmiegung zwischen den Laufrillen und den Kugeln sind Rillenkugellager ausgezeichnet dafür geeignet, Radialbelastungen, aber auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufzunehmen, sogar bei hohen Drehzahlen. Rillenkugellager aus Edelstahl weisen dieselben Betriebseigenschaften auf wie herkömmliche Rillenkugellager aus Stahl, haben jedoch eine geringere Traglast. Die einreihigen Rillenkugellager sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar. Beidseitig abgedichtete Lager verfügen über eine Lebensdauerschmierung und müssen daher während des Gebrauchs nicht nachgeschmiert werden. Sie wurden unter kontrollierten Bedingungen mit der exakten Menge an hochwertigem Schmiermittel befüllt.

Lager mit schleifenden Dichtungen 2RS:
Schleifende Dichtungen werden aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung gefertigt. Die Dichtungen werden in den Aussparungen des Außenrings angebracht. Im Gegensatz zur reibungsarmen Dichtung berührt die schleifende Dichtung den Innenring. Bei schleifenden Dichtungen dringt weder Staub noch Feuchtigkeit in das Lager ein.

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Edelstahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung: Gummi
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Edelstahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet SS6200-2RS KML Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet SS6200-2RS Artikelnummer 12994736
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet SS6000-2RS KML Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet SS6000-2RS Artikelnummer 12994724
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet SS6001-2RS KML Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet SS6001-2RS Artikelnummer 12994725
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet SS6201-2RS KML Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet SS6201-2RS Artikelnummer 12994737
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet SS6002-2RS KML Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet SS6002-2RS Artikelnummer 12994726
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet SS6202-2RS KML Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet SS6202-2RS Artikelnummer 12994738
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet SS6003-2RS KML Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet SS6003-2RS Artikelnummer 12994727
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet SS6203-2RS KML Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet SS6203-2RS Artikelnummer 12994739
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet SS6004-2RS KML Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet SS6004-2RS Artikelnummer 12994728
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet SS6204-2RS KML Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet SS6204-2RS Artikelnummer 12994740
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Edelstahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung: Gummi
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Edelstahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster