ProductPage

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar. Sie sind einfach im Aufbau, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet, sehr robust und damit wartungsarm. Dank der tiefen Laufrillen und der engen Schmiegung zwischen den Laufrillen und den Kugeln sind Rillenkugellager ausgezeichnet dafür geeignet, Radialbelastungen, aber auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufzunehmen, sogar bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager mit Ringnut können den Einbau technisch vereinfachen, da die Lager dabei mit einem Sicherungsring in Axialrichtung in das Gehäuse eingesetzt werden können. Das spart Zeit und Platz. Die passenden Sicherungsringe können separat (Ergänzung N) oder am Lager vormontiert (Ergänzung NR) geliefert werden. Die einreihigen Rillenkugellager sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar. Beidseitig abgedichtete Lager verfügen über eine Lebensdauerschmierung und müssen daher während des Gebrauchs nicht nachgeschmiert werden. Sie wurden unter kontrollierten Bedingungen mit der exakten Menge an hochwertigem Schmiermittel befüllt.

Lager mit Deckscheiben 2Z:
Die aus Stahlblech gefertigten Deckscheiben sind in erster Linie auf Anwendungen mit umlaufendem Innenring des Lagers ausgelegt. Zwischen der Außenkante der Scheibe und dem Innenring befindet sich ein Dichtspalt. Der Spalt zwischen Deckscheibe und Innenring ist so konstruiert, dass auch bei größerem Radialspiel im Lager keine Berührung erfolgen kann. Zur Vermeidung von Korrosion werden die Deckscheiben verzinkt.

Lager mit schleifenden Dichtungen 2RSH, 2RS1:
Schleifende Dichtungen werden aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung gefertigt. Die Dichtungen werden in den Aussparungen des Außenrings angebracht. Im Gegensatz zur reibungsarmen Dichtung berührt die schleifende Dichtung den Innenring. Bei schleifenden Dichtungen dringt weder Staub noch Feuchtigkeit in das Lager ein.

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung
Nuttyp: mit Ringnut
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6200-2RSHN SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6200-2RSHN Artikelnummer 13197639
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6201-2ZN/C3WT SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6201-2ZN/C3WT Artikelnummer 13197695
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6202-2ZN/C4HVE384 SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6202-2ZN/C4HVE384 Artikelnummer 13197737
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6202-2ZN SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6202-2ZN Artikelnummer 24002429

Katalog Artikelnr 1: 6202-2ZN-SKF

Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6004-2ZN SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6004-2ZN Artikelnummer 23757622

Katalog Artikelnr 1: 6004-2ZN-SKF

Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6006-2ZN SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6006-2ZN Artikelnummer 24002305
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6207-2RS1N SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6207-2RS1N Artikelnummer 23758392

Katalog Artikelnr 1: 6207-2RSN-SKF

Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6208-2RS1N SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6208-2RS1N Artikelnummer 24002497

Katalog Artikelnr 1: 6208-2RSN-SKF

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung
Nuttyp: mit Ringnut
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)