ProductPage

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Einseitig abgedichtet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar. Sie sind einfach im Aufbau, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet, sehr robust und damit wartungsarm. Dank der tiefen Laufrillen und der engen Schmiegung zwischen den Laufrillen und den Kugeln sind Rillenkugellager ausgezeichnet dafür geeignet, Radialbelastungen, aber auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufzunehmen, sogar bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager mit Ringnut können den Einbau technisch vereinfachen, da die Lager dabei mit einem Sicherungsring in Axialrichtung in das Gehäuse eingesetzt werden können. Das spart Zeit und Platz. Die passenden Sicherungsringe können separat (Ergänzung N) oder am Lager vormontiert (Ergänzung NR) geliefert werden. Die einreihigen Rillenkugellager sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar.

Lager mit Deckscheiben Z:
Die aus Stahlblech gefertigten Deckscheiben sind in erster Linie auf Anwendungen mit umlaufendem Innenring des Lagers ausgelegt. Zwischen der Außenkante der Scheibe und dem Innenring befindet sich ein Dichtspalt. Der Spalt zwischen Deckscheibe und Innenring ist so konstruiert, dass auch bei größerem Radialspiel im Lager keine Berührung erfolgen kann. Zur Vermeidung von Korrosion werden die Deckscheiben verzinkt.

Lager mit schleifenden Dichtungen RSH, RS1:
Schleifende Dichtungen werden aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung gefertigt. Die Dichtungen werden in den Aussparungen des Außenrings angebracht. Im Gegensatz zur reibungsarmen Dichtung berührt die schleifende Dichtung den Innenring. Bei schleifenden Dichtungen dringt weder Staub noch Feuchtigkeit in das Lager ein.

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Einseitig abgedichtet
Material Dichtung: Metall
Lagerluft
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Nuttyp: mit Ringnut
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Einseitig abgedichtet 6206-ZN SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Einseitig abgedichtet 6206-ZN Artikelnummer 13197952
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Einseitig abgedichtet 6308-ZN SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Einseitig abgedichtet 6308-ZN Artikelnummer 13198515
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Einseitig abgedichtet 6209-ZN SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Einseitig abgedichtet 6209-ZN Artikelnummer 13198038
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Einseitig abgedichtet 6310-ZNBR/C3 SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Einseitig abgedichtet 6310-ZNBR/C3 Artikelnummer 13198554
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Einseitig abgedichtet 6212-ZNBR/C3VK504 SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Einseitig abgedichtet 6212-ZNBR/C3VK504 Artikelnummer 13198098
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Einseitig abgedichtet 6212-ZNBR/C3 SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Einseitig abgedichtet 6212-ZNBR/C3 Artikelnummer 13198097
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Einseitig abgedichtet 6212-ZNBR SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Einseitig abgedichtet 6212-ZNBR Artikelnummer 13198096
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Einseitig abgedichtet
Material Dichtung: Metall
Lagerluft
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Nuttyp: mit Ringnut
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)