ProductPage

FAG Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Offen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager mit Ringnut im Außenring vereinfachen in vielen Fällen die Konstruktion, da sie mit Sprengring im Gehäuse axial festgelegt werden können. Dies verkürzt den erforderlichen axialen Bauraum und auch die Einbauzeit erheblich. Der jeweils passende Sprengring kann getrennt (Nachsetzzeichen N) bzw. bereits auf dem Lager montiert (Nachsetzzeichen NR) geliefert werden. Einreihige Rillenkugellager mit Nut stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Offen
Lagerluft
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Nuttyp: mit Ringnut
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Offen 6304-N FAG Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Offen 6304-N Artikelnummer 11832993
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Offen 6305-N FAG Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Offen 6305-N Artikelnummer 11833003
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Offen 6206-N-C3 FAG Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Offen 6206-N-C3 Artikelnummer 14177588
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Offen 6206-N FAG Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Offen 6206-N Artikelnummer 14177587
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Offen 6306-N-C3 FAG Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Offen 6306-N-C3 Artikelnummer 11833012
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Offen 6306-N FAG Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Offen 6306-N Artikelnummer 11833011
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Offen 6207-N-C3 FAG Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Offen 6207-N-C3 Artikelnummer 14177594
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Offen 6207-N FAG Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Offen 6207-N Artikelnummer 14177593
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Offen 6308-N-C3 FAG Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Offen 6308-N-C3 Artikelnummer 11833028
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Offen 6308-N FAG Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Offen 6308-N Artikelnummer 11833027
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Offen
Lagerluft
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Nuttyp: mit Ringnut
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster