ProductPage

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Einseitig abgedichtet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar. Sie sind einfach im Aufbau, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet, sehr robust und damit wartungsarm. Dank der tiefen Laufrillen und der engen Schmiegung zwischen den Laufrillen und den Kugeln sind Rillenkugellager ausgezeichnet dafür geeignet, Radialbelastungen, aber auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufzunehmen, sogar bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager mit Ringnut können den Einbau technisch vereinfachen, da die Lager dabei mit einem Sicherungsring in Axialrichtung in das Gehäuse eingesetzt werden können. Das spart Zeit und Platz. Die passenden Sicherungsringe können separat (Ergänzung N) oder am Lager vormontiert (Ergänzung NR) geliefert werden. Die einreihigen Rillenkugellager sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar.

Lager mit Deckscheiben Z:
Die aus Stahlblech gefertigten Deckscheiben sind in erster Linie auf Anwendungen mit umlaufendem Innenring des Lagers ausgelegt. Zwischen der Außenkante der Scheibe und dem Innenring befindet sich ein Dichtspalt. Der Spalt zwischen Deckscheibe und Innenring ist so konstruiert, dass auch bei größerem Radialspiel im Lager keine Berührung erfolgen kann. Zur Vermeidung von Korrosion werden die Deckscheiben verzinkt.

Lager mit schleifenden Dichtungen RSH, RS1:
Schleifende Dichtungen werden aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung gefertigt. Die Dichtungen werden in den Aussparungen des Außenrings angebracht. Im Gegensatz zur reibungsarmen Dichtung berührt die schleifende Dichtung den Innenring. Bei schleifenden Dichtungen dringt weder Staub noch Feuchtigkeit in das Lager ein.

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Einseitig abgedichtet
Material Dichtung: Metall
Lagerluft
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Nuttyp: mit Ringnut und Sprengring
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Einseitig abgedichtet 6205-ZNR SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Einseitig abgedichtet 6205-ZNR Artikelnummer 23758339

Katalog Artikelnr 1: 6205-ZNR-SKF

Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Einseitig abgedichtet 6305-ZNR SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Einseitig abgedichtet 6305-ZNR Artikelnummer 23758885
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Einseitig abgedichtet 6206-ZNR SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Einseitig abgedichtet 6206-ZNR Artikelnummer 23758378

Katalog Artikelnr 1: 6206-ZNR-SKF

Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Einseitig abgedichtet 6306-ZNR SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Einseitig abgedichtet 6306-ZNR Artikelnummer 23758913

Katalog Artikelnr 1: 6306-ZNR-SKF

Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Einseitig abgedichtet 6306-ZNR/C3 SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Einseitig abgedichtet 6306-ZNR/C3 Artikelnummer 13198454
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Einseitig abgedichtet 6207-ZNR SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Einseitig abgedichtet 6207-ZNR Artikelnummer 23758405

Katalog Artikelnr 1: 6207-ZNR-SKF

Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Einseitig abgedichtet 6307-ZNR SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Einseitig abgedichtet 6307-ZNR Artikelnummer 23758936

Katalog Artikelnr 1: SKF.6307-ZNR

Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Einseitig abgedichtet 6208-ZNR SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Einseitig abgedichtet 6208-ZNR Artikelnummer 23758434

Katalog Artikelnr 1: 6208-ZNR-SKF

Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Einseitig abgedichtet 6308-ZNR SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Einseitig abgedichtet 6308-ZNR Artikelnummer 23758966
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Einseitig abgedichtet 6209-ZNR SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Einseitig abgedichtet 6209-ZNR Artikelnummer 23758460

Katalog Artikelnr 1: 6209-ZNR-SKF

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Einseitig abgedichtet
Material Dichtung: Metall
Lagerluft
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Nuttyp: mit Ringnut und Sprengring
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster