ProductPage

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar. Sie sind einfach im Aufbau, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet, sehr robust bei der Nutzung und damit wartungsarm. Dank der tiefen Laufrillen und der engen Schmiegung zwischen den Laufrillen und den Kugeln sind Rillenkugellager ausgezeichnet dafür geeignet, Radialbelastungen, aber auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufzunehmen, sogar bei hohen Drehzahlen. Die einreihigen Rillenkugellager sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar. Beidseitig abgedichtete Lager verfügen über eine Lebensdauerschmierung und müssen daher während des Gebrauchs nicht nachgeschmiert werden. Sie wurden unter kontrollierten Bedingungen mit der exakten Menge an hochwertigem Schmiermittel befüllt.

Lager mit Deckscheiben 2Z:
Die aus Stahlblech gefertigten Deckscheiben sind in erster Linie auf Anwendungen mit umlaufendem Innenring des Lagers ausgelegt. Zwischen der Außenkante der Scheibe und dem Innenring befindet sich ein Dichtspalt. Der Spalt zwischen Deckscheibe und Innenring ist so konstruiert, dass auch bei größerem Radialspiel im Lager keine Berührung erfolgen kann. Zur Vermeidung von Korrosion werden die Deckscheiben verzinkt.

Lager mit reibungsarmen Dichtungen 2RSL, 2RZ:
Diese berührungsfreien Dichtungen bestehen aus ölbeständigem und verschleißfestem Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung. Zwischen Dichtung und Innenring befindet sich ein sehr enger Spalt, der die Berührung der beiden Komponenten verhindert. Dadurch können Lager mit reibungsarmen Dichtungen genau wie Lager mit Z-Dichtungen bei hohen Drehzahlen eingesetzt werden, bieten aber eine bessere Dichtleistung.

Lager mit schleifenden Dichtungen 2RSH, 2RS1:
Schleifende Dichtungen werden aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung gefertigt. Die Dichtungen werden in den Aussparungen des Außenrings angebracht. Im Gegensatz zur reibungsarmen Dichtung berührt die schleifende Dichtung den Innenring. Bei schleifenden Dichtungen dringt weder Staub noch Feuchtigkeit in das Lager ein.

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig
Laufgenauigkeit
Schmierung
Filter löschen (1665 der 1665 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 623-2RS1/LHT23 SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 623-2RS1/LHT23 Artikelnummer 13198207
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 633-2Z SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 633-2Z Artikelnummer 12675868

Katalog Artikelnr 1: 633-2Z-SKF

Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 624-2Z/C3LHT23 SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 624-2Z/C3LHT23 Artikelnummer 13198213
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 624-2Z/LHT23 SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 624-2Z/LHT23 Artikelnummer 13198214
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 625-2Z/C3LHT23 SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 625-2Z/C3LHT23 Artikelnummer 13198221
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 625-2Z/C3VT127 SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 625-2Z/C3VT127 Artikelnummer 13198222
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 626 2ZJEM SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 626 2ZJEM Artikelnummer 13529786
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 625-2Z/LHT23 SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 625-2Z/LHT23 Artikelnummer 13198223
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 625-2RS1/GFJ SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 625-2RS1/GFJ Artikelnummer 13529785
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 625-2RS1/W64 SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 625-2RS1/W64 Artikelnummer 13198219
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig
Laufgenauigkeit
Schmierung
Filter löschen (1665 der 1665 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster