ProductPage

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar. Sie sind einfach im Aufbau, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet, sehr robust bei der Nutzung und damit wartungsarm. Dank der tiefen Laufrillen und der engen Schmiegung zwischen den Laufrillen und den Kugeln sind Rillenkugellager ausgezeichnet dafür geeignet, Radialbelastungen, aber auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufzunehmen, sogar bei hohen Drehzahlen. Die einreihigen Rillenkugellager sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar. Beidseitig abgedichtete Lager verfügen über eine Lebensdauerschmierung und müssen daher während des Gebrauchs nicht nachgeschmiert werden. Sie wurden unter kontrollierten Bedingungen mit der exakten Menge an hochwertigem Schmiermittel befüllt.

Lager mit Deckscheiben 2Z:
Die aus Stahlblech gefertigten Deckscheiben sind in erster Linie auf Anwendungen mit umlaufendem Innenring des Lagers ausgelegt. Zwischen der Außenkante der Scheibe und dem Innenring befindet sich ein Dichtspalt. Der Spalt zwischen Deckscheibe und Innenring ist so konstruiert, dass auch bei größerem Radialspiel im Lager keine Berührung erfolgen kann. Zur Vermeidung von Korrosion werden die Deckscheiben verzinkt.

Lager mit reibungsarmen Dichtungen 2BRS:
Diese berührungsfreien Dichtungen bestehen aus ölbeständigem und verschleißfestem Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung. Zwischen Dichtung und Innenring befindet sich ein sehr enger Spalt, der die Berührung der beiden Komponenten verhindert. Dadurch können Lager mit reibungsarmen Dichtungen genau wie Lager mit Z-Dichtungen bei hohen Drehzahlen eingesetzt werden, bieten aber eine bessere Dichtleistung.

Lager mit schleifenden Dichtungen 2RSR, 2HRS:
Schleifende Dichtungen werden aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung gefertigt. Die Dichtungen werden in den Aussparungen des Außenrings angebracht. Im Gegensatz zur reibungsarmen Dichtung berührt die schleifende Dichtung den Innenring. Bei schleifenden Dichtungen dringt weder Staub noch Feuchtigkeit in das Lager ein.

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung
Filter löschen (702 der 702 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 602-2Z-HLC FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 602-2Z-HLC Artikelnummer 14180696
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 623-2Z-CO7 FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 623-2Z-CO7 Artikelnummer 14185815
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 623-2Z-HLC FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 623-2Z-HLC Artikelnummer 14180792
100 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 623-2RSR-HLC FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 623-2RSR-HLC Artikelnummer 14180697
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 623-2RSR-CO7 FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 623-2RSR-CO7 Artikelnummer 14185812
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 604-2Z-CO7 FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 604-2Z-CO7 Artikelnummer 14183524
100 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 604-2Z-HLC FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 604-2Z-HLC Artikelnummer 14180768
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 604-2RSR-HLC FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 604-2RSR-HLC Artikelnummer 14180756
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 604-2RSR-CO7 FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 604-2RSR-CO7 Artikelnummer 14185593
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 624-2Z-CO7-C3 FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 624-2Z-CO7-C3 Artikelnummer 14185814
10 Stück pro Paket
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung
Filter löschen (702 der 702 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster