ProductPage

SKF Miniaturkugellager Edelstahl beidseitig abgedichtet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Miniaturkugellager sind Rillenkugellager bis zu einem Bohrungsdurchmesser von 10 mm. Wartungsbedarf und Reibung sind für Miniaturkugellager minimal. Daher eignen sich die kleinen Kugellager besonders für hohe Drehzahlen und kompakte Konstruktionen im Hochleistungsbereich. Bevorzugte Einsatzgebiete für Miniaturkugellager: Elektrokleingetriebe, medizintechnische Geräte, Mechatronik, Elektromotoren und Büromaschinen. Miniaturkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung. Die beidseitig abgedichteten Lager sind auf Lebensdauer geschmiert und damit praktisch wartungsfrei. Sie werden bei höchsten Reinheitsanforderungen mit der geeigneten Menge hochwertigen Schmierfetts befüllt. Sie gelten als praktisch wartungsfrei.

Lager mit Deckscheiben 2Z:
Rillenkugellager mit berührungsfreien Deckscheiben, werden in zwei von der Lagerreihe und -grösse abhängigen Ausführungen geliefert. Die Deckscheiben sind aus Stahlblech.

Lager mit reibungsarmen Dichtscheiben 2RSL, 2RZ:
Die reibungsarmen Dichtscheiben, bilden einen extrem engen Dichtspalt und sind damit praktisch berührungsfrei. Deswegen sind für Lager mit reibungsarmen Dichtscheiben bei verbesserter Dichtwirkung die gleichen hohen Drehzahlen zulässig wie für Lager mit Z-Deckscheiben. Sie bestehen aus einem ölbeständigen und verschleißfesten Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) und haben eine Stahlblecharmierung.

Lager mit Dichtscheiben 2RSH, 2RS1:
Die Dichtscheiben, sitzen mit ihrer äusseren Kante fest in einer Eindrehung am Aussenring und dichten gegen diesen einwandfrei ab, ohne ihn zu verformen.
Sie bestehen aus einem ölbeständigen und verschleißfesten Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) und haben eine Stahlblecharmierung.

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Ausführung
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material
Dichtung
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig
Laufgenauigkeit
Schmierung
Mit Flansch
Filter löschen (74 der 74 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 638/1.5-2Z SKF Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 638/1.5-2Z Artikelnummer 23527341
Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 638/2.5-2Z SKF Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 638/2.5-2Z Artikelnummer 13201803
Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 637/3-2Z SKF Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 637/3-2Z Artikelnummer 23771880

Katalog Artikelnr 1: 637/3-2Z-VA-SKF

Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 638/3-2Z SKF Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 638/3-2Z Artikelnummer 23223842

Katalog Artikelnr 1: 638/3-2Z-VA-SKF

Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 619/3-2Z SKF Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 619/3-2Z Artikelnummer 23771795

Katalog Artikelnr 1: W619/3-2Z-SKF

Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 639/3-2Z SKF Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 639/3-2Z Artikelnummer 23771889

Katalog Artikelnr 1: SKF.W639/3-2Z

Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 623 R-2Z SKF Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 623 R-2Z Artikelnummer 12121458
Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 623-2Z SKF Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 623-2Z Artikelnummer 23771844

Katalog Artikelnr 1: W623-2Z-SKF

Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 623-2RS1 SKF Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 623-2RS1 Artikelnummer 13201782
Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 627/4-2Z SKF Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet W 627/4-2Z Artikelnummer 12033241
Ausführung
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material
Dichtung
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig
Laufgenauigkeit
Schmierung
Mit Flansch
Filter löschen (74 der 74 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster