ProductPage

SKF Miniaturkugellager einseitig abgedichtet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Miniaturkugellager sind einreihige Rillenkugellager mit einem Bohrungsdurchmesser bis zu 10mm. Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar. Sie sind einfach im Aufbau, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet, sehr robust und damit wartungsarm. Dank der tiefen Laufrillen und der engen Schmiegung zwischen den Laufrillen und den Kugeln sind Rillenkugellager ausgezeichnet dafür geeignet, Radialbelastungen, aber auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufzunehmen, sogar bei hohen Drehzahlen. Die Miniaturkugellager sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar.

Lager mit Deckscheiben Z:
Die aus Stahlblech gefertigten Deckscheiben sind in erster Linie auf Anwendungen mit umlaufendem Innenring des Lagers ausgelegt. Zwischen der Außenkante der Scheibe und dem Innenring befindet sich ein Dichtspalt. Der Spalt zwischen Deckscheibe und Innenring ist so konstruiert, dass auch bei größerem Radialspiel im Lager keine Berührung erfolgen kann. Zur Vermeidung von Korrosion werden die Deckscheiben verzinkt.

Lager mit reibungsarmen Dichtungen RSL, RZ:
Diese berührungsfreien Dichtungen bestehen aus ölbeständigem und verschleißfestem Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung. Zwischen Dichtung und Innenring befindet sich ein sehr enger Spalt, der die Berührung der beiden Komponenten verhindert. Dadurch können Lager mit reibungsarmen Dichtungen genau wie Lager mit Z-Dichtungen bei hohen Drehzahlen eingesetzt werden, bieten aber eine bessere Dichtleistung.

Lager mit schleifenden Dichtungen RSH, RS1:
Schleifende Dichtungen werden aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung gefertigt. Die Dichtungen werden in den Aussparungen des Außenrings angebracht. Im Gegensatz zur reibungsarmen Dichtung berührt die schleifende Dichtung den Innenring. Bei schleifenden Dichtungen dringt weder Staub noch Feuchtigkeit in das Lager ein.

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Einseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung
Mit Flansch: Nein
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 624-Z SKF Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 624-Z Artikelnummer 23772463

Katalog Artikelnr 1: 624-Z-SKF

Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 625-Z SKF Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 625-Z Artikelnummer 23758731

Katalog Artikelnr 1: 625-Z-SKF

Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 626-ZTN9/LT SKF Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 626-ZTN9/LT Artikelnummer 24002571

Katalog Artikelnr 1: 626-ZTN9/LT-SKF

Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 626-Z SKF Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 626-Z Artikelnummer 23758742

Katalog Artikelnr 1: 626-Z-SKF

Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 626-RSH SKF Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 626-RSH Artikelnummer 23758741

Katalog Artikelnr 1: 626-RS-SKF

Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 607-ZTN9/LT SKF Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 607-ZTN9/LT Artikelnummer 24002350

Katalog Artikelnr 1: 607-ZTN9/LT-SKF

Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 607-Z SKF Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 607-Z Artikelnummer 23757907

Katalog Artikelnr 1: 607-Z-SKF

Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 607-RSH SKF Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 607-RSH Artikelnummer 24002349

Katalog Artikelnr 1: 607-RS-SKF

Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 627-ZTN9/LT SKF Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 627-ZTN9/LT Artikelnummer 23758753

Katalog Artikelnr 1: 627-ZTN9/LT-SKF

Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 627-Z SKF Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 627-Z Artikelnummer 23758752

Katalog Artikelnr 1: 627-Z-SKF

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Einseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung
Mit Flansch: Nein
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster