Der Name drückt bereits aus, was Schrägkugellager sind. Dank des Berührungswinkels ist dieser Kugellagertyp bestens für gleichzeitig auftretende radiale und axiale Belastungen geeignet. Der Berührungswinkel entsteht dadurch, dass die Laufbahnen des Innen- und Außenrings gegeneinander verschoben sind. Schrägkugellager sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, zum Beispiel in offener oder abgedichteter Ausführung. Die abgedichteten Lager sind darüber hinaus wartungsfrei. Zudem gibt es einreihige und zweireihige Schrägkugellager. Sie sind in vielen verschiedenen Ausführungen und Abmessungen erhältlich, speziell für axiale Belastungen und/oder spielfreie Präzisionsanwendungen. Bei höherer Belastung können sie als gepaarte Sets von bis zu sechs Stück in verschiedenen Konfigurationen zusammengestellt werden. Spezifisch für Bearbeitungsmaschinen und Spindellagerungen mit hohen Drehzahlen.