ProductPage

SKF Abschlussdeckel mit O-ring geschlossener Ausführung Serie ETS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Bei Lagerungen an Wellenenden kann die eine Gehäuseöffnung durch einen Enddeckel verschlossen werden.
Die ETS Enddeckel sind aus Grauguss und für Betriebstemperaturen von –50 bis +200 °C geeignet.
Sie werden zusammen mit einer Rundschnur aus Silikon-Kautschuk in die Dichtungsnut des Gehäuses eingesetzt.

Material: Grauguss
Modell Deckel: Geschlossen
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Abschlussdeckel mit O-ring geschlossener Ausführung ETS 34 SKF Abschlussdeckel mit O-ring geschlossener Ausführung ETS 34 Artikelnummer 23764601

Katalog Artikelnr 1: ETS34-SKF

Abschlussdeckel mit O-ring geschlossener Ausführung ETS 36 SKF Abschlussdeckel mit O-ring geschlossener Ausführung ETS 36 Artikelnummer 23764602

Katalog Artikelnr 1: ETS36-SKF

Abschlussdeckel mit O-ring geschlossener Ausführung ETS 38 SKF Abschlussdeckel mit O-ring geschlossener Ausführung ETS 38 Artikelnummer 23764603

Katalog Artikelnr 1: ETS38-SKF

Abschlussdeckel mit O-ring geschlossener Ausführung ETS 40 SKF Abschlussdeckel mit O-ring geschlossener Ausführung ETS 40 Artikelnummer 23764604

Katalog Artikelnr 1: ETS40-SKF

Abschlussdeckel mit O-ring geschlossener Ausführung ETS 44 SKF Abschlussdeckel mit O-ring geschlossener Ausführung ETS 44 Artikelnummer 23764605

Katalog Artikelnr 1: ETS44-SKF

Abschlussdeckel mit O-ring geschlossener Ausführung ETS 48 SKF Abschlussdeckel mit O-ring geschlossener Ausführung ETS 48 Artikelnummer 23764606

Katalog Artikelnr 1: ETS48-SKF

Abschlussdeckel mit O-ring geschlossener Ausführung ETS 52 SKF Abschlussdeckel mit O-ring geschlossener Ausführung ETS 52 Artikelnummer 23764607
Abschlussdeckel mit O-ring geschlossener Ausführung ETS 56 SKF Abschlussdeckel mit O-ring geschlossener Ausführung ETS 56 Artikelnummer 23764608
Abschlussdeckel mit O-ring geschlossener Ausführung ETS 60 SKF Abschlussdeckel mit O-ring geschlossener Ausführung ETS 60 Artikelnummer 24003285
Abschlussdeckel mit O-ring geschlossener Ausführung ETS 64 SKF Abschlussdeckel mit O-ring geschlossener Ausführung ETS 64 Artikelnummer 23764609
Material: Grauguss
Modell Deckel: Geschlossen
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster