SKF Druckölgerät Serie 226400
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product URL default | Produktseite SKF URL |
Produktübersicht |
Die Reihe 226400 E eignet sich durch die SKF Oil Injection Methode für viele Anwendungen. Die Pumpen sind als normale Kolbenpumpe ausgeführt und mit einem Ölbehälter ausgerüstet, der am Pumpengehäuse angeschraubt ist. Verpackt ist die Pumpe in einem kompakten Werkzeugkoffer. Die Hochdruckpumpe kann entweder direkt oder über einen speziellen Pumpenhalter und ein Hochdruckrohr an den Pressverband angeschlossen werden. Mit Hilfe des Pumpenhalters lässt sich eine universell einsetzbare Pumpe bauen, an die zusätzlich noch Manometer und Hochdruckrohre angeschlossen werden können. Für Anwendungen, bei denen Drücke von 400 MPa benötigt werden, ist die SKF 226400 E/400 verfügbar.
SKF
Nippel 226400 E-2
Artikelnummer 13378597
Katalog Artikelnr 1: 226400E-2 |
|||
SKF
Druckölinjektor 300MPa 226400 E
Artikelnummer 12967117
|
|||
SKF
Druckölinjektor 400MPa 226400 E/400
Artikelnummer 13195630
Katalog Artikelnr 1: 226400E/400 |
|||
SKF
Reperaturset 226400 E-3
Artikelnummer 13378609
Katalog Artikelnr 1: 226400E-3 |
|||
SKF
Ventilschraube 226400 E-1
Artikelnummer 13378622
|