SKF Hydraulikspindel Serie TMHS
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product URL default | Produktseite SKF URL |
Produktübersicht |
Mit den verbesserten SKF Hydraulikspindeln TMHS 75 und TMHS 100 können jetzt noch einfacher hohe Abziehkräfte ohne großen Kraftaufwand erzeugt werden.
• Die Zugspindel, der Hydraulikzylinder und der Druckerzeuger bilden eine Einheit - eine zusätzliche Ölpumpe ist nicht erforderlich
• Das Sicherheitsventil im Hydrauliksystem begrenzt die maximale Abziehkraft und schützt so die Hydraulikspindel vor Überlastung
• Langer Hub erleichtert den Ausbau in einem Zug
• Der federbelastete Nasenstück-Zentrierpunkt erleichtert das Ausrichten des Abziehers und verringert Zentrierschäden an der Welle
• Handhebel mit ergonomischem Griff, drehbar um 360°
• Verlängerungsstücke im Lieferumfang
Technische Informationen
SKF
Hydraulikspindel 100kN TMHS 100
Artikelnummer 23770599
Katalog Artikelnr 1: TMHS-100 |
|||
SKF
Hydraulikspindel 75kN TMHS 75
Artikelnummer 23770601
Katalog Artikelnr 1: TMHS-75 |