SKF Induktions-Anwärmgerät Serie: TIH 030 M
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Download URL |
Product URL default | Produktseite SKF URL |
Produktübersicht |
Kleines Induktions-Anwärmgerät zur Anwärmung von Lagern mit einem Maximalgewicht von 40 kg.
- Kompakte Leichtbauweise (nur 21 kg), leicht zu transportieren.
- Erwärmen eines 28 kg schweren Lagers in nur 20 Minuten.
- Standardmäßige Lieferung mit drei Jochen ermöglicht die Anwärmung von Lagern ab einem Bohrungsdurchmesser von 20 mm bis hin zu einem maximalen Lagergewicht von 40 kg.
- Zwei Netzteilausführungen stehen zur Verfügung: 230 V/50–60 Hz und 100–110 V/50–60 Hz.
SKF
Kleines Induktions-Anwärmgerät 2.0kVA 110V/50-60Hz TIH 030M/110V
Artikelnummer 24007366
|
|||
SKF
Kleines Induktions-Anwärmgerät 2.0kVA 230V/50-60Hz TIH 030M/230V
Artikelnummer 23770310
Katalog Artikelnr 1: TIH030M/230V-50/60HZ |