SKF Induktions-Anwärmgerät Serie: TIH 100 M
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Download URL |
Product URL default | Produktseite SKF URL |
Produktübersicht |
Mittelgroßes Induktions-Anwärmgerät zur Anwärmung von Lagern mit einem Maximalgewicht von 120 kg. Standardmäßige Lieferung mit drei Jochen ermöglicht die Anwärmung von Lagern ab einem Bohrungsdurchmesser von 20 mm bis hin zu einem maximalen Lagergewicht von 120 kg. Erwärmen eines 97 kg schweren Lagers in weniger als 20 Minuten.
SKF
Mittleres Induktions-Anwärmgerät 3.6kVA, 230V/50-60Hz TIH 100M/230V
Artikelnummer 23770331
Katalog Artikelnr 1: TIH100M/230V |
|||
SKF
Mittleres Induktions-Anwärmgerät 4,0–4,6 kVA, 400-460V/50-60Hz TIH 100M/MV
Artikelnummer 23770332
Katalog Artikelnr 1: TIH100M/MV |