SKF Induktions-Anwärmgerät Serie: TIH 220 M
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Download URL |
Product URL default | Produktseite SKF URL |
Produktübersicht |
Großes Induktions-Anwärmgerät zur Anwärmung von Lagern mit einem Maximalgewicht von 300 kg
• Erwärmen eines 220 kg schweren Lagers in nur 20 Minuten
• Standardmäßige Lieferung mit zwei Jochen ermöglicht die Anwärmung von Lagern ab einem Bohrungsdurchmesser von 60 mm bis hin zu einem maximalen Lagergewicht von 300 kg
• Schiebearm für großes Joch
• Zwei Netzteilausführungen stehen zur Verfügung: 230 V/50–60 Hz und 400–460 V/50–60 Hz
SKF
Großes Induktions-Anwärmgerät 10kVA, 200-230V/50-60Hz TIH 220M/LV
Artikelnummer 24007401
Katalog Artikelnr 1: TIH220M/LV |
|||
SKF
Großes Induktions-Anwärmgerät 10kVA, 200-230V/50-60Hz TIH 220M/MV
Artikelnummer 23770338
Katalog Artikelnr 1: TIH220M/MV |