ProductPage

SKF Rostfreiem Ausgleichscheiben Typ C

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Länge (mm): 90
Material: Edelstahl
Dicke (mm): 0.4
Breite (mm): 80
Breite der Öffnung (mm): 32
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Satz rostfreiem Ausgleichsheiben 20 Stück 90x80x32mm 0.40mm StS C-040 SKF Satz rostfreiem Ausgleichsheiben 20 Stück 90x80x32mm 0.40mm StS C-040 Artikelnummer 23572019

Katalog Artikelnr 1: SM-STS-C040

Länge (mm): 90
Material: Edelstahl
Dicke (mm): 0.4
Breite (mm): 80
Breite der Öffnung (mm): 32
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)