ProductPage

BETEX Selbstzentrierender 2/3-Arm mechanischer Abzieher MSP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

BETEX MSP 2/3-ARM MECHANISCHE ABZIEHER, SELBSTZENTRIEREND
Ergonomischer Entwurf, leicht von einer Person zu bedienen!

Praktisch:
Selbstzentrierender 2- oder 3-armiger Abzieher mit Selbsthemmung.
Einfach um zu bauen, in jeder Position einsetzbar.

Sicher:
Die Arme bewegen sich stets symmetrisch nach innen oder außen.
Ein Ausweichen oder Abgleiten der Arme ist durch die Selbsthemmung ausgeschlossen.

Sparsam:
Zwei- oder drei-armige Abzieher-Kombination. Zwei Abzieher zum Preis von einem.

Stark:
Je höher die Abdruckkraft, desto stärker klemmen die Arme das Werkstück.

Vorteile der selbstzentrierenden Abzieher:
• Sie verhindern Beschädigungen an der Achse und am Werkstück.
• Sie arbeiten effizient und sparen Zeit.

Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
798250 Mechanische Abzieher MSP 120 2/3-Arm selbstzentrierend BETEX 798250 Mechanische Abzieher MSP 120 2/3-Arm selbstzentrierend Artikelnummer 13297267
798300 Mechanische Abzieher MSP 180 2/3-Arm selbstzentrierend BETEX 798300 Mechanische Abzieher MSP 180 2/3-Arm selbstzentrierend Artikelnummer 13297268
798350 Mechanische Abzieher MSP 270 2/3-Arm selbstzentrierend BETEX 798350 Mechanische Abzieher MSP 270 2/3-Arm selbstzentrierend Artikelnummer 13297269
798400 Mechanische Abzieher MSP 300 2/3-Arm selbstzentrierend BETEX 798400 Mechanische Abzieher MSP 300 2/3-Arm selbstzentrierend Artikelnummer 13297270
798450 Mechanische Abzieher MSP 380 2/3-Arm selbstzentrierend BETEX 798450 Mechanische Abzieher MSP 380 2/3-Arm selbstzentrierend Artikelnummer 13297271
798500 Mechanische Abzieher MSP 440 2/3-Arm selbstzentrierend BETEX 798500 Mechanische Abzieher MSP 440 2/3-Arm selbstzentrierend Artikelnummer 13297272
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)