ProductPage

SKF Axiallagerscheibe Serie: AS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Axialscheiben, Reihe AS

  • sind 1 mm dick
  • sind aus Federstahl gefertigt und gehärtet
  • können in Kombination mit Axial-Nadelkränzen der Reihe AXK als Wellen- und Gehäusescheiben eingesetzt werden
  • können in Kombination mit Axial-Nadellagern der Reihe AXW als Wellenscheiben eingesetzt werden
  • sind für Wellendurchmesser 4 ≤ d ≤ 160 mm erhältlich
Ergeben sehr preiswerte Lagerungen, wenn die angrenzenden Maschinenteile nicht als Laufbahnen ausgeführt werden können, jedoch eine ausreichende Steifigkeit aufweisen, und keine hohen Ansprüche an die Laufgenauigkeit gestellt werden. Beide Seiten der Lagerscheibe sind poliert und können als Laufbahnen verwendet werden.

Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm): 1
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Axiallagerscheibe AS 0619 SKF Axiallagerscheibe AS 0619 Artikelnummer 23760094

Katalog Artikelnr 1: AS0619-SKF

10 Stück pro Paket
Axiallagerscheibe AS 0821 SKF Axiallagerscheibe AS 0821 Artikelnummer 23760095

Katalog Artikelnr 1: AS0821-SKF

10 Stück pro Paket
Axiallagerscheibe AS 1024 SKF Axiallagerscheibe AS 1024 Artikelnummer 23760097

Katalog Artikelnr 1: AS1024-SKF

10 Stück pro Paket
Axiallagerscheibe AS 1226 SKF Axiallagerscheibe AS 1226 Artikelnummer 23760100

Katalog Artikelnr 1: AS1226-SKF

10 Stück pro Paket
Axiallagerscheibe AS 1528 SKF Axiallagerscheibe AS 1528 Artikelnummer 23760101

Katalog Artikelnr 1: AS1528-SKF

10 Stück pro Paket
Axiallagerscheibe AS 1730 SKF Axiallagerscheibe AS 1730 Artikelnummer 23760102

Katalog Artikelnr 1: AS1730-SKF

10 Stück pro Paket
Axiallagerscheibe AS 2035 SKF Axiallagerscheibe AS 2035 Artikelnummer 23760103

Katalog Artikelnr 1: AS2035-SKF

10 Stück pro Paket
Axiallagerscheibe AS 2542 SKF Axiallagerscheibe AS 2542 Artikelnummer 23760104

Katalog Artikelnr 1: AS2542-SKF

10 Stück pro Paket
Axiallagerscheibe AS 3047 SKF Axiallagerscheibe AS 3047 Artikelnummer 23760105

Katalog Artikelnr 1: AS3047-SKF

10 Stück pro Paket
Axiallagerscheibe AS 3552 SKF Axiallagerscheibe AS 3552 Artikelnummer 23760106

Katalog Artikelnr 1: AS3552-SKF

10 Stück pro Paket
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm): 1
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster