ProductPage

SKF Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung Serie: KRE..PPA

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

SKF Kurvenrollen sind Nadel- bzw. Zylinderrollenlager mit einem dickwandigen Aussenring. Die Mantelfläche am Aussenring ist profiliert, was Kantenspannungen bei Verkippungen oder Schräglauf vermindert. Kurvenrollen sind einbaufertige Baueinheiten, mit Schmierfett befüllt und zur unmittelbaren Verwendung in allen Arten von Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen usw. geeignet.
Kurvenrollen haben anstelle eines Innenringes einen massiven Bolzen, der mit einem Gewinde versehen ist, über das sie schnell und einfach mit Sechskantmuttern an angrenzenden Maschinenteilen befestigt werden können. Die axiale Führung des Aussenringes erfolgt durch einen festen Bund am Bolzen und eine auf den Bolzen aufgepresste Anlaufscheibe bzw. über den Rollensatz.
Produkteigenschaften

  • Grundausführung, Reihe KR: Die Kurvenrollen der Reihe KR haben einen käfiggeführten Rollensatz. Der Käfig ist aus Stahl und führt die Nadelrollen auf ihrer gesamten Länge, was relativ hohe Drehzahlen möglich macht. Bei den Kurvenrollen ab der Grösse 22 sind die Bolzen auf der Bund- und der Gewindeseite mit je einem Innensechskant zum Gegenhalten bei der Montage versehen. Bei Kurvenrollen ab Größe 22 sind auf beiden Seiten Schmierbohrungen zur Aufnahme von Einschlag-Schmiernippeln eingebracht. Passende Nippel gehören zum Lieferumfang. Nur diese Nippel sollten verwendet werden. Ab der Größe 35 sind die Schmierbohrungen auch zur Aufnahme von Zentralschmieradaptern geeignet.
  • Kurvenrollen mit Exzenterring, Reihe KRE: Die Konstruktion dieser Kurvenrollen ist identisch mit der Grundausführung. Sie unterscheiden sich lediglich durch den auf den Bolzenschaft aufgeschrumpfte Exzenterring . Da dieser die Schmierbohrung im Schaft abdeckt, können Kurvenrollen der Reihe KRE nicht über die Aufnahmebohrung im Gehäuse nachgeschmiert werden.
  • Vollnadelige Kurvenrollen, Reihe KRV: Die vollnadeligen Kurvenrollen haben die grösstmögliche Anzahl Nadelrollen und eignen sich deshalb zur Aufnahme sehr hoher Belastungen. Sie erreichen jedoch nicht die bei den KR Kurvenrollen möglichen hohen Drehzahlen. Zudem müssen sie häufiger nachgeschmiert werden.

Rollendurchmesser (mm)
Rollenbreite (mm)
Rollenlänge (mm)
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE 16 PPA SKF Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE 16 PPA Artikelnummer 24003734

Katalog Artikelnr 1: KRE16PPA-SKF

Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE 19 PPA SKF Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE 19 PPA Artikelnummer 23766432

Katalog Artikelnr 1: KRE19PP-SKF

Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE 22 PPA SKF Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE 22 PPA Artikelnummer 23766433

Katalog Artikelnr 1: KRE22PPA-SKF

Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE 26 PPA SKF Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE 26 PPA Artikelnummer 24003736

Katalog Artikelnr 1: KRE26PPA-SKF

Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE 30 PPA SKF Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE 30 PPA Artikelnummer 23766434

Katalog Artikelnr 1: KRE30PPA-SKF

Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE 32 PPA SKF Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE 32 PPA Artikelnummer 24003739

Katalog Artikelnr 1: KRE32PP-SKF

Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE 35 PPA SKF Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE 35 PPA Artikelnummer 23766435

Katalog Artikelnr 1: KRE35PPA-SKF

Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE 40 PPA SKF Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE 40 PPA Artikelnummer 23766436

Katalog Artikelnr 1: KRE40PPA-SKF

Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE 47 PPA SKF Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE 47 PPA Artikelnummer 24003742
Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE 52 PPA SKF Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE 52 PPA Artikelnummer 23766437

Katalog Artikelnr 1: KRE52PPA-SKF

Rollendurchmesser (mm)
Rollenbreite (mm)
Rollenlänge (mm)
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster