ProductPage

SKF Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung Serie: 3057.. C-2Z

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

SKF Laufrollen sind Kugellager mit dickwandigem Aussenring. Sie sind einbaufertig und mit Schmierfett befüllt. Sie sind in einer schmalen Baureihe und einer breiten Baureihe erhältlich. Die Laufrollen haben eine ballige Mantelfläche. Die Rollen der breiten Baureihe sind auch mit einer zylindrischen Mantelfläche lieferbar. Laufrollen mit balliger Mantelfläche sollten immer dort eingesetzt werden, wo mit Schiefstellungen oder Schräglauf gegenüber der Laufbahn zu rechnen ist und Kantenspannungen auf ein Mindestmass reduziert werden sollen.
Schmale Laufrollen: Die schmalen SKF Laufrollen, Reihe 3612(00) R, basieren auf Rillenkugellagern der Reihe 62. Sie haben eine ballige Lauffläche am Aussenring und sind beidseitig mit stahlblecharmierten Berührungsdichtgen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) abgedichtet. Sie sind einbaufertig, mit Schmierfett befüllt und zur unmittelbaren Verwendung in allen Arten von Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen usw. geeignet. Wegen der balligen Lauffläche können sie auch dort eingesetzt werden, wo mit Schiefstellungen oder Schräglauf gegenüber der Laufbahn zu rechnen ist und Kantenspannungen auf ein Mindestmaß reduziert werden sollen. Breite Laufrollen: Die zweireihigen SKF Kugellagerlaufrollen basieren auf zweireihigen Schrägkugellagern mit einem Berührungswinkel von 25°. Sie sind mit Deckscheiben aus Stahl ausgerüstet, die einen langen Dichtspalt mit der Innenringschulter bilden.

Rollendurchmesser (mm)
Rollenbreite (mm)
Innendurchmesser (mm)
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung 305701 C-2Z SKF Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung 305701 C-2Z Artikelnummer 23756622

Katalog Artikelnr 1: 305701C-2Z.SKF

Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung 305701 C-Z/W64 SKF Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung 305701 C-Z/W64 Artikelnummer 13196782
Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung 305702 C-2Z SKF Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung 305702 C-2Z Artikelnummer 23756623

Katalog Artikelnr 1: 305702C-2Z-SKF

Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung 305703 C-2Z SKF Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung 305703 C-2Z Artikelnummer 23756624

Katalog Artikelnr 1: 305703C-2Z-SKF

Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung 305704 C-2Z SKF Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung 305704 C-2Z Artikelnummer 23756625

Katalog Artikelnr 1: 305704C-2Z-SKF

Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung 305704 C-Z/W64 SKF Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung 305704 C-Z/W64 Artikelnummer 13196783
Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung 305705 C-2Z SKF Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung 305705 C-2Z Artikelnummer 23756626

Katalog Artikelnr 1: 305705C-2Z-SKF

Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung 305705 C-Z/W64 SKF Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung 305705 C-Z/W64 Artikelnummer 13196784
Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung 305706 C-2Z SKF Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung 305706 C-2Z Artikelnummer 23756627

Katalog Artikelnr 1: 305706C-2Z-SKF

Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung 305706 C-Z/W64 SKF Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung 305706 C-Z/W64 Artikelnummer 13196785
Rollendurchmesser (mm)
Rollenbreite (mm)
Innendurchmesser (mm)
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster