ProductPage

SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

CARB® Toroidal-Rollenlager sind einreihige Lager mit langen, leicht balligen Rollen. Die Laufbahnen im Innenund Aussenring sind konkav ausgeführt und liegen zentrisch zur Lagermitte. Die optimal aufeinander abgestimmten Laufbahnprofile stellen eine vorteilhafte Spannungsverteilung im Lager und reibungsarmen Lauf sicher. Das Toroidal-Rollenlager vereinigt auf einzigartige Weise die Winkelbeweglichkeit des Pendelrollenlagers mit der zwangfreien axialen Verschiebbarkeit des Zylinderrollenlagers. Darüber hinaus kann es, wie Nadellager, den Vorteil der kompakten Bauweise bieten.

Sie kommen nur für Loslagerungen infrage, erschließen hier aber aufgrund ihrer Eigenschaft, Schiefstellungen wie auch Axialverschiebungen gleichzeitig im Lager ausgleichen zu können, völlig neue Möglichkeiten, um Grösse, Gewicht und Herstellkosten von Maschinen zu reduzieren. Durch gezielte axiale Verschiebung der beiden Lagerringe gegeneinander ist es ausserdem möglich, die radiale Lagerluft genau einzustellen. Die Tragfähigkeit der CARB® Rollenlager ist sehr hoch - auch wenn Schiefstellungen oder Axialverschiebungen auszugleichen sind. Das Ergebnis sind betriebssichere Lagerungen mit langer Gebrauchsdauer.

CARB® Lager der offenen Grundausführung
Das Standardsortiment an CARB® Toroidalrollenlagern umfasst in Abhängigkeit von Lagerreihe und Größe: Lager mit Käfig und vollrollige Lager. Die Tragfähigkeit der vollrolligen Lager liegt erheblich über der der Lager mit Käfig. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, stehen alle CARB Toroidalrollenlager sowohl mit zylindrischer als auch mit kegeliger Bohrung zur Verfügung. Die kegelige Bohrung ist je nach Lagerreihe mit einen Kegel von 1:12 (Nachsetzzeichen K) oder mit einem Kegel von 1:30 (Nachsetzzeichen K30) ausgeführt.

Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Bohrung: zylindrischer Bohrung
Lagerluft
Käfig
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (92 der 92 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2206 TN9/C3 SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2206 TN9/C3 Artikelnummer 23760321

Katalog Artikelnr 1: C2206TN9/C3-SKF

CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2206 TN9 SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2206 TN9 Artikelnummer 23760320

Katalog Artikelnr 1: C2206TN9-SKF

CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2207 TN9/C3 SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2207 TN9/C3 Artikelnummer 23760327
CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2207 TN9 SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2207 TN9 Artikelnummer 23760326
CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2208 TN9 SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2208 TN9 Artikelnummer 23760331

Katalog Artikelnr 1: C2208TN9-SKF

CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2209 TN9/C3 SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2209 TN9/C3 Artikelnummer 23760337
CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2209 TN9 SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2209 TN9 Artikelnummer 23760336
CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 4010 TN9 SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 4010 TN9 Artikelnummer 13199593

Katalog Artikelnr 1: C4010TN9-SKF

CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2210 TN9/C3 SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2210 TN9/C3 Artikelnummer 23760343
CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2210 TN9 SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung C 2210 TN9 Artikelnummer 23760342
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Bohrung: zylindrischer Bohrung
Lagerluft
Käfig
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (92 der 92 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster