ProductPage

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Pendelrollenlager haben zwei Rollenreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Außenring und zwei zur Lagerachse geneigte Laufbahnen auf dem Innenring. Der Mittelpunkt der hohlkugeligen Laufbahn im Außenring liegt mittig auf der Lagerachse. Pendelrollenlager sind winkelbeweglich und deshalb unempfindlich gegen Fluchtungsfehler der Welle zum Gehäuse bzw. Durchbiegungen der Welle. Sie sind radial außerordentlich hoch belastbar und können zusätzlich noch relativ hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen.

Das Standardsortiment an Pendelrollenlagern umfasst Lager der offenen Grundausführung, abgedichtete Lager und Lager für Vibrationsmaschinen.

Abgedichtete Pendelrollenlager
Das Sortiment an abgedichteten Pendelrollenlagern umfasst Lager mit zylindrischer Bohrung und kegeliger Bohrung. Die kegelige Bohrung ist je nach Lagerreihe mit einen Kegel von 1:12 (Nachsetzzeichen K) oder mit einem Kegel von 1:30 (Nachsetzzeichen K30) ausgeführt. Die speziell für Pendelrollenlagern entwickelten Dichtungen verhindern wirkungsvoll den Zutritt von Verunreinigungen in den Wälzkontakt - nicht nur im Betrieb, sondern auch vor und während der Montage. Die sichert den Lagern eine lange Gebrauchsdauer. Die abgedichteten Pendelrollenlager sind mit stahlblecharmierten Berührungsdichtungen auf beiden Seiten ausgerüstet. Auf Anforderung sind sie aber auch als einseitig abgedichtete Lager lieferbar.
Die Dichtscheiben bestehen entweder aus:

  • Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR), Nachsetzzeichen CS oder RS
  • hydriertem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (HNBR), Nachsetzzeichen CS5 oder RS5
  • Fluor-Kautschuk (FKM), Nachsetzzeichen CS2

Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Bohrung: kegeliger Bohrung
Lagerluft
Käfig: Stahl
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (55 der 55 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung BS2-2208-2RSK/VT143 SKF Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung BS2-2208-2RSK/VT143 Artikelnummer 13199502
Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung BS2-2209-2RSK/VT143 SKF Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung BS2-2209-2RSK/VT143 Artikelnummer 13199505

Katalog Artikelnr 1: BS2-2209-2RSK/VT143

Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung BS2-2210-2RSK/VT143 SKF Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung BS2-2210-2RSK/VT143 Artikelnummer 23760282
Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung BS2-2211-2RSK/VT143 SKF Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung BS2-2211-2RSK/VT143 Artikelnummer 12950525

Katalog Artikelnr 1: BS2-2211-2RSK/VT143

Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung BS2-2212-2RSK/VT143 SKF Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung BS2-2212-2RSK/VT143 Artikelnummer 13161858
Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung BS2-2213-2RSK/VT143 SKF Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung BS2-2213-2RSK/VT143 Artikelnummer 12989217

Katalog Artikelnr 1: BS2-2213-2RSK/VT143

Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung BS2-2214-2RSK/VT143 SKF Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung BS2-2214-2RSK/VT143 Artikelnummer 12983070
Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung BS2-2215-2RSK/VT143 SKF Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung BS2-2215-2RSK/VT143 Artikelnummer 12950528
Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung BS2-2315-2RSK/VT143 SKF Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung BS2-2315-2RSK/VT143 Artikelnummer 13529997
Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung BS2-2216-2RSK/VT143 SKF Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung BS2-2216-2RSK/VT143 Artikelnummer 12950533

Katalog Artikelnr 1: BS2-2216-2RSK/VT143

Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Bohrung: kegeliger Bohrung
Lagerluft
Käfig: Stahl
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (55 der 55 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster