ProductPage

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Pendelrollenlager haben zwei Rollenreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Außenring und zwei zur Lagerachse geneigte Laufbahnen auf dem Innenring. Der Mittelpunkt der hohlkugeligen Laufbahn im Außenring liegt mittig auf der Lagerachse. Pendelrollenlager sind winkelbeweglich und deshalb unempfindlich gegen Fluchtungsfehler der Welle zum Gehäuse bzw. Durchbiegungen der Welle. Sie sind radial außerordentlich hoch belastbar und können zusätzlich noch relativ hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen.

Das Standardsortiment an Pendelrollenlagern umfasst Lager der offenen Grundausführung, abgedichtete Lager und Lager für Vibrationsmaschinen.

Abgedichtete Pendelrollenlager
Das Sortiment an abgedichteten Pendelrollenlagern umfasst Lager mit zylindrischer Bohrung und kegeliger Bohrung. Die kegelige Bohrung ist je nach Lagerreihe mit einen Kegel von 1:12 (Nachsetzzeichen K) oder mit einem Kegel von 1:30 (Nachsetzzeichen K30) ausgeführt. Die speziell für Pendelrollenlagern entwickelten Dichtungen verhindern wirkungsvoll den Zutritt von Verunreinigungen in den Wälzkontakt - nicht nur im Betrieb, sondern auch vor und während der Montage. Die sichert den Lagern eine lange Gebrauchsdauer. Die abgedichteten Pendelrollenlager sind mit stahlblecharmierten Berührungsdichtungen auf beiden Seiten ausgerüstet. Auf Anforderung sind sie aber auch als einseitig abgedichtete Lager lieferbar.
Die Dichtscheiben bestehen entweder aus:

  • Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR), Nachsetzzeichen CS oder RS
  • hydriertem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (HNBR), Nachsetzzeichen CS5 oder RS5
  • Fluor-Kautschuk (FKM), Nachsetzzeichen CS2

Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Bohrung: zylindrischer Bohrung
Lagerluft
Käfig
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (192 der 192 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung BS2-2205-2RS5/GLE SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung BS2-2205-2RS5/GLE Artikelnummer 13529948
Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung BS2-2205-2RS/VT143 SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung BS2-2205-2RS/VT143 Artikelnummer 12754311

Katalog Artikelnr 1: SKF.BS2-2205-2RS/VT143

Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung BS2-2206-2RS5/C4GEM9 SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung BS2-2206-2RS5/C4GEM9 Artikelnummer 13529949
Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung BS2-2206-2RS/VT143 SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung BS2-2206-2RS/VT143 Artikelnummer 12950441

Katalog Artikelnr 1: BS2-2206-2RS/VT143

Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung BS2B 321642 EB SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung BS2B 321642 EB Artikelnummer 24003145
Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung BS2B 321642 EBA SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung BS2B 321642 EBA Artikelnummer 13199535
Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung BS2-2207-2RS/VT143 SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung BS2-2207-2RS/VT143 Artikelnummer 12973934

Katalog Artikelnr 1: BS2-2207-2RS/VT143-SKF

Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung BS2-2207-RS SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung BS2-2207-RS Artikelnummer 13199499
Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung BS2-2207-2RSW/GEM9 SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung BS2-2207-2RSW/GEM9 Artikelnummer 13199498
Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung BS2-2207-2RS5/GLE SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung BS2-2207-2RS5/GLE Artikelnummer 13529950
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Bohrung: zylindrischer Bohrung
Lagerluft
Käfig
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (192 der 192 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster