ProductPage

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Solid Oil

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Pendelrollenlager haben zwei Rollenreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Außenring und zwei zur Lagerachse geneigte Laufbahnen auf dem Innenring. Der Mittelpunkt der hohlkugeligen Laufbahn im Außenring liegt mittig auf der Lagerachse. Pendelrollenlager sind winkelbeweglich und deshalb unempfindlich gegen Fluchtungsfehler der Welle zum Gehäuse bzw. Durchbiegungen der Welle. Sie sind radial außerordentlich hoch belastbar und können zusätzlich noch relativ hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen.

Pendelrollenlager mit Solid Oil
Mit Solid Oil befüllte Lager sind für den Einsatz in Anwendungen, bei denen hohe Luftfeuchtigkeit, gelegentlicher Kontakt mit Wasser oder starke Verunreinigungen große Probleme bereiten, entwickelt. Diese Lager können auch für Anwendungsfälle, bei denen eine Nachschmierung unmöglich oder sehr gefährlich ist, genau die richtige Wahl sein.Diese Lager werden mit in einem Polymer eingekapseltem Öl geschmiert. Während des Betriebs wird das Öl kontinuierlich freigegeben, um das Lager zu schmieren. Lager mit Solid Oil sind für die Lebensdauer des Lagers geschmiert und können nicht nachgeschmiert werden. Solid-Oil-Lager können bei Temperaturen von bis zu 85 ° C und bei mäßigen Drehzahlen betrieben werden.

Solid Oil VariantenDie Standardvariante (Nachsetzzeichen W64) enthält ein hochwertiges synthetisches Öl, das die Anforderungen der meisten Anwendungen erfüllt. Die lebensmittelechte Variante (Nachsetzzeichen W64F) enthält ein von NSF registriertes Öl, da eine Kategorie H1 den Anforderungen von Lebensmittelanwendungen entspricht.

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Bohrung: zylindrischer Bohrung
Lagerluft
Käfig: Stahl
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (87 der 87 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Solid Oil 22205/20 E/W64 SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Solid Oil 22205/20 E/W64 Artikelnummer 13195944
Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Solid Oil 22205 E/C3W64 SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Solid Oil 22205 E/C3W64 Artikelnummer 13195940
Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Solid Oil 22205 E/W64F SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Solid Oil 22205 E/W64F Artikelnummer 13195942
Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Solid Oil 22205 E/W64 SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Solid Oil 22205 E/W64 Artikelnummer 13195941

Katalog Artikelnr 1: 22205E/W64-SKF

Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Solid Oil 22206 E/C3W64 SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Solid Oil 22206 E/C3W64 Artikelnummer 13195945
Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Solid Oil 22206 E/W64F SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Solid Oil 22206 E/W64F Artikelnummer 13195950
Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Solid Oil 22206 E/W64 SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Solid Oil 22206 E/W64 Artikelnummer 13195948
Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Solid Oil 21306 CC/W64 SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Solid Oil 21306 CC/W64 Artikelnummer 13195866
Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Solid Oil 22207 E/W64 SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Solid Oil 22207 E/W64 Artikelnummer 13195953
Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Solid Oil 21307 CC/W64 SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Solid Oil 21307 CC/W64 Artikelnummer 13195868
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Bohrung: zylindrischer Bohrung
Lagerluft
Käfig: Stahl
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (87 der 87 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster