SKF Akkubetriebene Schmierfett-Füllpumpe Typ TLGB 20

Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Download URL |
Die akkubetriebene Schmierfett-Füllpumpe TLGB 20 ist auf maximale Effizienz ausgelegt und enthält ein integriertes Fettmengenmessgerät, mit dem sich unzureichende Schmierung verhindern lässt. Dieses einzigartige Hilfsmittel zeichnet sich durch ein robustes, ergonomisches Design aus. Der Dreipunktfuß sorgt für Bedienkomfort, der 20-V-Lithium-Ionen-Akku für eine lange Gebrauchsdauer. Die TLGB 20 eignet sich für eine Vielzahl von Schmierungsarbeiten, z. B. an Lagern und Anlagen in Industrie- und Fertigungsumgebungen oder an Land- und Baumaschinen.
Produkteigenschaften:
- Integriertes Fettmengenmessgerät gibt das abgegebene Schmierfett an
- Anzeige für Akkuladezustand gibt den Ladezustand des Lithium-Akkus an
- Dreipunktfuß hält die Fettpumpe aufrecht, für einfache Handhabung
- LED-Leuchte beleuchtet den Arbeitsbereich und erleichtert so die Lokalisierung von Schmiernippeln bei schlechten Lichtverhältnissen
- Durchflussmenge mit zwei Geschwindigkeiten ermöglicht je nach Anwendung einen niedrigen oder hohen Durchfluss
- Lithium-Ionen-Akku gibt pro Ladung den Inhalt von bis zu 15 Fettkartuschen ab und sorgt für eine stabile Leistung
- Einfüllnippel erleichtert das saubere und einfache Einfüllen aus Behältern mit Füllpumpen
- Entlüftungsventil entfernt Luft aus der Fettpumpe und sorgt so für störungsfreies Arbeiten
- Schutzfedern verhindern Knicke im Schlauch und verlängern die Lebensdauer
- Leichtes, ergonomisches Design mit optimiertem Gleichgewicht für erhöhten Bedienkomfort
- Zum Lieferumfang gehören ein stabiler Tragekoffer, ein 900-mm-Hochdruckschlauch, ein wiederaufladbarer 20-V-Akku und ein 90-min-Ladegerät
![]() |
SKF
20-V Lithium-Ionen-Akku TLGB 20-2
Artikelnummer TLGB20-2
|
||
![]() |
SKF
Akkubetriebene Schmierfett-Füllpumpe TLGB 20
Artikelnummer TLGB20
|