ProductPage

SKF Automatischer Einpunkt-Schmierstoffgeber Serie TLMR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL

Der automatische Schmierstoffgeber TLMR versorgt eine einzelne Schmierstelle mit Fett. Durch seinen relativ hohen Betriebsdruck von 30 bar fördert der Schmierstoffgeber auch über eine längere Distanz die optimale Schmiermenge zu Schmierstellen in schwer zugänglichen und räumlich eingeschränkten Bereichen. Durch den breiten betriebstemperaturbereich und die robuste Ausführung eignet sich der Schmierstoffgeber TLMR für Applikationen mit Temperaturschwankungen und Vibrationen.

  • Kartuschen gefüllt mit qualitativ hochwertigen SKF Schmierfetten.
  • Temperaturunabhängige Abgabemenge
  • Abgabeperiode einstellbar bis zu 24 Monaten
  • Maximaler Betriebsdruck von 30 bar über den gesamten Abgabezeitraum hinweg
  • Es können unterschiedliche Entleerungszeiten eingestellt werden
  • Erhältlich in zwei Ausführungen: Der TLMR 101 wird mit Standard Lithium AA Batterien betrieben, der TLMR 201 wird mit 12-24 Volt DC betrieben
  • Kartuschen (nicht wiederbefüllbar) in 2 Größen erhältlich: 120 ml und 380 ml

Anstrieb Mechanismus: Elektromechanisch
Behältervolumen (ml): 380
Schmierstoff
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Nachfüllsatz für voor TLMR 101 mit Kartusche 380ml LGEP 2 und Batterie LGEP 2/MR380B SKF Nachfüllsatz für voor TLMR 101 mit Kartusche 380ml LGEP 2 und Batterie LGEP 2/MR380B Artikelnummer LGEP2/MR380B
Kartusche 380ml für TLMR 201 Schmierstoffgeber LGEV 2/MR380 SKF Kartusche 380ml für TLMR 201 Schmierstoffgeber LGEV 2/MR380 Artikelnummer LGEV2/MR380
Kartusche 380ml für TLMR 201 Schmierstoffgeber LGHB 2/MR380 SKF Kartusche 380ml für TLMR 201 Schmierstoffgeber LGHB 2/MR380 Artikelnummer LGHB2/MR380
Anstrieb Mechanismus: Elektromechanisch
Behältervolumen (ml): 380
Schmierstoff
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)

ERIKS Deutschland GmbH stellt auf ein neues ERP-System um Einführung SAP

Sehr geehrte Kunden,

Ab dem 01.04.2023 findet die flächendeckende Einführung des Warenwirtschaftssystems SAP bei der ERIKS Deutschland GmbH statt.
Daher kommt es in dem Zeitraum von KW13 bis etwa KW15 zu Beeinträchtigungen im Bestell- sowie Lieferprozess.

Bitte beachten Sie während der Umstellungsphase, dass:

  • zwischen dem 29.03 und dem 03.04.2023 keine Bestellungen getätigt werden können
  • in der Zeit von KW14 bis KW15 die Aufträge nur sehr eingeschränkt bearbeitet werden können

Ab Ende der KW15 erwarten wir, dass die volle Auftragsabwicklung wie gewohnt wieder aufgenommen werden kann.

Vielen Dank für ihr Verständnis
Wir freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit.
Ihre ERIKS Deutschland GmbH – Webshop-Team