SKF Ölstandsregler Serie LAHD
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product URL default | Produktseite SKF URL |
Produktübersicht |
Die Ölstandswächter SKF LAHD 500 und LAHD 1000 wurden für die automatische Kompensation von Ölverdampfung und Ölleckagen im laufenden Betrieb entwickelt. Sie gewährleisten den Ölstand in Lagergehäusen, Getrieben, Kurbelgehäusen und ähnlichen Ölbädern. Die SKF LAHD Reihe optimiert die Maschinenleistung und verlängert die Maschinengebrauchsdauer. Sie bietet gleichzeitig die Möglichkeit, eine präzise Sichtprüfung des Ölstands durchzuführen.
- Optimal gewährleisteter Ölstand
- Verlängertes Inspektionsintervall
- Einfache Sichtprüfung
- Kompensation von Verdampfungsverlusten
- Ölgeschmierte Lagergehäuse
- Getriebe
- Kurbelgehäuse
SKF
Ölstandswächter 1000 ml LAHD 1000
Artikelnummer 23766552
|
|||
SKF
Ölstandswächter 500 ml LAHD 500
Artikelnummer 23766553
Katalog Artikelnr 1: LAHD500 |