ProductPage

KML Verschlusskappe offene Ausführung mit Wellendichtring Serie OC200

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Wellendurchmesser (mm)
Material: Kunststoff
Modell Deckel: Offen
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Verschlusskappe offene Ausführung mit Wellendichtring OC 204 KML Verschlusskappe offene Ausführung mit Wellendichtring OC 204 Artikelnummer 12952866
Verschlusskappe offene Ausführung mit Wellendichtring OC 205 KML Verschlusskappe offene Ausführung mit Wellendichtring OC 205 Artikelnummer 12952868
Verschlusskappe offene Ausführung mit Wellendichtring OC 206 KML Verschlusskappe offene Ausführung mit Wellendichtring OC 206 Artikelnummer 12751387
Verschlusskappe offene Ausführung mit Wellendichtring OC 207 KML Verschlusskappe offene Ausführung mit Wellendichtring OC 207 Artikelnummer 12952871
Verschlusskappe offene Ausführung mit Wellendichtring OC 208 KML Verschlusskappe offene Ausführung mit Wellendichtring OC 208 Artikelnummer 12952873
Wellendurchmesser (mm)
Material: Kunststoff
Modell Deckel: Offen
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)