ProductPage

SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung Serie: YAR 2..-2F

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

SKF Y-Lager, in der Norm werden sie Spannlager genannt, basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern der Reihen 62 bzw. 63 mit kugelig ausgeführter Aussenringmantelfläche. Sie werden serienmässig in verschiedenen Baureihen und Grössen gefertigt. Sie haben entweder einen normalen, in der Hauptsache aber einen ein- bzw. beidseitig verbreiterten Innenring.
Die einzelnen Y-Lagerbaureihen unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Art ihrer Befestigung auf der Welle. Diese erfolgt entweder über zwei Gewindestifte im Innenring, einen Exzenterring mit einem Gewindestift, eine Spannhülse oder die Passung.
Y-Lager ergeben in Kombination mit einem entsprechenden Lagergehäuse Y-Lagereinheiten. Diese können moderate fertigungs- oder montagebedingte Fluchtungsfehler, im Normalfall aber keine wärmebedingten Längenänderungen der Welle zwangsfrei ausgleichen. Y-Lagereinheiten ermöglichen einfache und wirtschaftliche Lagerungen, die vor allem in landwirtschaftlichen Maschinen, Baumaschinen, Textilmaschinen, Verpackungsmaschinen, Förderanlagen, Lüftern und Maschinen für die Lebensmittelindustrie Verwendung finden.

Wellendurchmesser (mm)
Schaftdurchmesser (in)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Ausführung: Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle: Klemmschrauben-Befestigung
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (66 der 66 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 203-008-2F SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 203-008-2F Artikelnummer 12176800
Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 203-010-2F SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 203-010-2F Artikelnummer 23771913
Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 204-012-2F SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 204-012-2F Artikelnummer 23771917

Katalog Artikelnr 1: YAR204-012-2F

Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 205-014-2F SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 205-014-2F Artikelnummer 23771924

Katalog Artikelnr 1: YAR205-014-2F

Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 205-015-2F SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 205-015-2F Artikelnummer 23771925
Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 205-100-2F SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 205-100-2F Artikelnummer 23771926

Katalog Artikelnr 1: YAR205-100-2F

Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 206-104-2F SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 206-104-2F Artikelnummer 23771935

Katalog Artikelnr 1: YAR206-104-2F

Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 207-104-2F/VA226 SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 207-104-2F/VA226 Artikelnummer 13201829
Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 207-104-2F SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 207-104-2F Artikelnummer 23771943

Katalog Artikelnr 1: YAR207-104-2F

Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 206-102-2F SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 206-102-2F Artikelnummer 23771933

Katalog Artikelnr 1: YAR206-102-2F

Wellendurchmesser (mm)
Schaftdurchmesser (in)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Ausführung: Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle: Klemmschrauben-Befestigung
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (66 der 66 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster