ProductPage

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung Serie RCJA

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Gehäusetyp: Vierkant
Lagertyp: Kugellager
Anzahl Schraublöcher: 4-Loch
Befestigung auf der Welle: Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse: Grauguss
Material Lager: Lagerstahl
Wellendurchmesser (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung RCJA35-N INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung RCJA35-N Artikelnummer 11835484

Katalog Artikelnr 1: RCJA35-INA

Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung RCJA40-N INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung RCJA40-N Artikelnummer 11835485
Gehäusetyp: Vierkant
Lagertyp: Kugellager
Anzahl Schraublöcher: 4-Loch
Befestigung auf der Welle: Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse: Grauguss
Material Lager: Lagerstahl
Wellendurchmesser (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)

Sehr geehrter Kunde,

Wir möchten Sie darüber informieren, dass der ERIKS-Webshop aufgrund von Wartungsarbeiten unseres IT-Teams, am Freitag, den 24. Mai, von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr, nicht verfügbar sein wird.

Während dieses Zeitraums werden einige Funktionen des Webshops nicht zugänglich sein.

Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und danken für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Für weitere Informationen oder wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Mit freundlichen Grüßen,
Eriks Webshop-Team